NIPPLO SPINATO FILETTATO 859343

PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO CON O-RING NBR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:859343
Rubix:170000000537598
EAN:3660338143588
NIPPLO SPINATO FILETTATO 859343
Riepilogo info tecniche
Diametro del collegamentog3/8 ''
Diametro interno tubo metrica8 mm
Materialeottone placcato al nichel
Documenti

Dettagli del prodotto : NIPPLO SPINATO FILETTATO 859343


Temperatura da -20°C a +80°C. Tenuta NBR
Per collegamento diretto di tubi tipo PVC

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamentog3/8 ''
Diametro interno tubo metrica8 mm
Materialeottone placcato al nichel
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,06 IVA esclusa
/ Unità
3,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione