NIPPLO SPINATO FILETTATO 859349

PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO CON O-RING NBR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:859349
Rubix:170000000537604
EAN:3660338143649
NIPPLO SPINATO FILETTATO 859349
Riepilogo info tecniche
Diametro del collegamentog3/8 ''
Diametro interno tubo metrica10 mm
Materialeottone nichelato
Documenti

Dettagli del prodotto : NIPPLO SPINATO FILETTATO 859349


Temperatura da -20°C a +80°C. Tenuta NBR
Per collegamento diretto di tubi tipo PVC

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamentog3/8 ''
Diametro interno tubo metrica10 mm
Materialeottone nichelato
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,14 IVA esclusa
/ Unità
3,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione