NIPPLO SPINATO FILETTATO 859355

PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO CON O-RING NBR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:859355
Rubix:170000000537610
EAN:3660338143700
NIPPLO SPINATO FILETTATO 859355

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamentog3/8 ''
Diametro interno tubo metrica14 mm
Materialeottone placcato al nichel

Documenti

Dettagli del prodotto : NIPPLO SPINATO FILETTATO 859355


Temperatura da -20°C a +80°C. Tenuta NBR
Per collegamento diretto di tubi tipo PVC

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamentog3/8 ''
Diametro interno tubo metrica14 mm
Materialeottone placcato al nichel
3,67 IVA esclusa
/ Unità
4,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione