50-6811-0857 6811 8-1/4

Adattatore per stelo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:6811 8-1/4
Rubix:170000000470542
Produttore:6811 8-1/4
50-6811-0857 6811 8-1/4

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento1/4 ''
Diametro interno tubo metrica8 mm
Materialeottone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 50-6811-0857 6811 8-1/4


Raccordi a pressione Mod. 6811 Adattatore per stelo. Versioni con tubo da 4 a 8 mm fornite in multipli di 10. Da 10 a 14 mm forniti in multipli di 5.
50-6811-0857 6811 8-1/4

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamento1/4 ''
Diametro interno tubo metrica8 mm
Materialeottone
Codice doganale74122000
1,10 IVA esclusa
/ Unità
1,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore