NIPPLO SPINATO FILETTATO 859348

PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO CON O-RING NBR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:859348
Rubix:170000000537603
EAN:3660338143632
NIPPLO SPINATO FILETTATO 859348
Riepilogo info tecniche
Diametro del collegamentog1/4 ''
Diametro interno tubo metrica10 mm
Materialeottone nichelato
Documenti

Dettagli del prodotto : NIPPLO SPINATO FILETTATO 859348


Temperatura da -20°C a +80°C. Tenuta NBR
Per collegamento diretto di tubi tipo PVC

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamentog1/4 ''
Diametro interno tubo metrica10 mm
Materialeottone nichelato
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,57 IVA esclusa
/ Unità
3,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione