PORTAGOMMA AF151.10
Estremità diritta filettata, acciaio zincato [Tubo].
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stäubli:AF151.10
Rubix:999230713023422
Produttore:AF151.10

Riepilogo info tecniche
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
|---|---|
| Diametro interno tubo metrica | 10 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
Documenti
Dettagli del prodotto : PORTAGOMMA AF151.10
Applicazione:
- Fissaggio di tubi flessibili mediante fascette Staübli a due orecchie o a vite per circuiti pneumatici, idrici, ecc.
- Le estremità filettate in acciaio zincato non si torcono in caso di impatto.
- Il loro profilo con una scanalatura senza angoli acuti garantisce un ottimo ancoraggio del tubo.
- Fissaggio di tubi flessibili mediante fascette Staübli a due orecchie o a vite per circuiti pneumatici, idrici, ecc.
- Le estremità filettate in acciaio zincato non si torcono in caso di impatto.
- Il loro profilo con una scanalatura senza angoli acuti garantisce un ottimo ancoraggio del tubo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
|---|---|
| Diametro interno tubo metrica | 10 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
| Codice doganale | 84818099 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione