MALE STUD FIT'G 14MM X 1/2BSP 3675 14 21
Legris Perno maschio BSP NPT conico 3675
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:3675 14 21
Rubix:160000001718859
Produttore:3675 14 21
EAN:0820099285078

Dettagli del prodotto : MALE STUD FIT'G 14MM X 1/2BSP 3675 14 21
Collegamento in linea del tubo a una porta filettata. Serraggio esterno con chiave piatta o a bussola, regolazione interna con chiave a brugola
- costruzione solida e compatta,
- forme esterne facili da pulire,
- componenti conformi allo standard FDA e alla normativa 1935/2004/CE
- eccellente resistenza alla corrosione,
- controllo di qualità e datazione delle singole unità per garantire qualità e tracciabilità,
- RoHS.
- costruzione solida e compatta,
- forme esterne facili da pulire,
- componenti conformi allo standard FDA e alla normativa 1935/2004/CE
- eccellente resistenza alla corrosione,
- controllo di qualità e datazione delle singole unità per garantire qualità e tracciabilità,
- RoHS.
Applicazioni: Trasformazione alimentare, In-Plant Automotive, Apparecchiature mediche, Stampa, Nebulizzazione, Robot di saldatura
Materiale corpo: Ottone
Materiale corpo: Ottone, nichelato chimico FDA
Marchio: Parker, Legris
Rivestimento: Nichelato chimico FDA
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: 14 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: R 1/2
Tipo di connessione 2: Maschio BSPT
Dimensione raccordo 3: n/a
Tipo raccordo 3: n/a
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), lubrificanti (grasso), acqua
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Scienze della vita
Pressione massima di esercizio: 30
Temperatura massima di esercizio: 150
Temperatura minima di esercizio: -25
Stile del prodotto: Raccordo a vite
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: FKM
Forma: Diritto
Specifiche Met: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/CE, UL 94 V-0 (consultateci), FDA 21 CFR (Food), EC RG: 1935/2004
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,057
Materiale corpo: Ottone
Materiale corpo: Ottone, nichelato chimico FDA
Marchio: Parker, Legris
Rivestimento: Nichelato chimico FDA
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: 14 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: R 1/2
Tipo di connessione 2: Maschio BSPT
Dimensione raccordo 3: n/a
Tipo raccordo 3: n/a
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), lubrificanti (grasso), acqua
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Scienze della vita
Pressione massima di esercizio: 30
Temperatura massima di esercizio: 150
Temperatura minima di esercizio: -25
Stile del prodotto: Raccordo a vite
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: FKM
Forma: Diritto
Specifiche Met: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/CE, UL 94 V-0 (consultateci), FDA 21 CFR (Food), EC RG: 1935/2004
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,057
Punti di forza
- Alte prestazioni
- Resistente fino a +150°C a 30 bar
- Eccellenti prestazioni meccaniche
- Filettature lunghe per resistere a urti e vibrazioni
- Eccellente resistenza all'abrasione e alla corrosione grazie alla nichelatura chimica ad alto fosforo
- Flusso completo, Versatilità
- Materiali conformi agli standard FDA
- Sistema di presa a pinza a molla adatto sia a tubi metallici (scanalati) che a tubi polimerici
- Eccellente resistenza all'alta pressione e al vuoto
- Eccellente compatibilità chimica
- Più di 250 codici prodotto
- Un solo attacco per numerose applicazioni: ottimizzazione delle scorte
- Collegamento e scollegamento manuale
- Compatto ed ergonomico - Affidabilità
- Ottone ad alte prestazioni per una maggiore durata
- Testato al 100% sulla tenuta in produzione
- Codifica della data per garantire qualità e tracciabilità
- Resistente fino a +150°C a 30 bar
- Eccellenti prestazioni meccaniche
- Filettature lunghe per resistere a urti e vibrazioni
- Eccellente resistenza all'abrasione e alla corrosione grazie alla nichelatura chimica ad alto fosforo
- Flusso completo, Versatilità
- Materiali conformi agli standard FDA
- Sistema di presa a pinza a molla adatto sia a tubi metallici (scanalati) che a tubi polimerici
- Eccellente resistenza all'alta pressione e al vuoto
- Eccellente compatibilità chimica
- Più di 250 codici prodotto
- Un solo attacco per numerose applicazioni: ottimizzazione delle scorte
- Collegamento e scollegamento manuale
- Compatto ed ergonomico - Affidabilità
- Ottone ad alte prestazioni per una maggiore durata
- Testato al 100% sulla tenuta in produzione
- Codifica della data per garantire qualità e tracciabilità
Applicazioni
- Processo alimentare
- Macchine da caffè
- In-Plant Automotive
- Apparecchiature mediche
- Stampa
- Nebulizzazione
- Robot di saldatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 57 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 603 g |
| Tipologia | 3675 |
| Diametro di filettatura (pollici) | r1/2 '' |
| Diametro esterno del tubo | 24 mm |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 150 °C |
| 90 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione