PLUG HEX 1/8 BSPP NICKEL PLAT 0222 10 00

Legris Spina BSP parallela metrica 222

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:0222 10 00
Rubix:160000001715697
Produttore:0222 10 00
EAN:0820099135670
PLUG HEX 1/8 BSPP NICKEL PLAT 0222 10 00

Riepilogo info tecniche

Connessione 11/8 in
NormaCERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU_CONNECTIC;CERTIFICATE OF CONFORMITY - MINERAL CONFLICT STATEMENT_CONNECTIC;CERTIFICATE OF CONFORMITY - REACH_STATEMENT;CERTIFICATE OF CONFORMITY - ROHS LPCE
Materiale/finituraOttone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PLUG HEX 1/8 BSPP NICKEL PLAT 0222 10 00


Interrompe un'estremità del circuito.
Si monta con una chiave piatta o a brugola.
Disponibile in versione metrica o parallela.
Tenuta perfetta grazie a un anello di tenuta integrale.
Applicazioni: Robotica, Processo automobilistico, Pneumatica, Semiconduttori, Tessile, Trattamento acque, Distributori di bevande, Robotica, Automotive, Pneumatica, Tessile, Imballaggio, Alimenti e bevande, Semiconduttori, Vuoto
Materiale corpo: OTTONE NICHELATO, Ottone, NICHELATO
Marchio: Parker, Legris
Colore: n/a
Configurazione: n/a
Dimensione attacco 1: Filetto G 1/8 di pollice
Dimensione filetto 1: G 1/8
Tipo di attacco 1: Maschio, BSPP
Tipo di attacco 1: BSPP
Dimensione attacco 2: n/a
Tipo attacco 2: n/a
Divisione: Divisione Connettori Bassa Pressione Europa
Per Tipo di Fluido: Aria (aria compressa)
Dimensione esadecimale: 13
Tipo esadecimale: n/a
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione di prodotti chimici, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Pressione massima di esercizio: 20
Temperatura massima di esercizio: 80, fino a 80
Media: LF3000, LIQUIfit
Temperatura minima di esercizio: -20, -10
Materiale O-ring: NBR
Pressione di esercizio: da 20 a 60
Serie di prodotti: LF 3000®, LF 3600, LF 3800
Stile del prodotto: Spine
Stile del prodotto: Spina esagonale interna filettatura maschio
Tipo di prodotto: Adattatori, tappi e collettori
Tipo di prodotto: Accessori per raccordi a pressione
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Dritto
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: na, 755
Peso: 0,006, 0.006

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6 g
Peso imballaggio64 g
Connessione 11/8 in
NormaCERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU_CONNECTIC;CERTIFICATE OF CONFORMITY - MINERAL CONFLICT STATEMENT_CONNECTIC;CERTIFICATE OF CONFORMITY - REACH_STATEMENT;CERTIFICATE OF CONFORMITY - ROHS LPCE
Materiale/finituraOttone
Tipo di filettaturag
Forma della testaesagonale
60 mm
Codice doganale74122000
€ 2,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione