PLUG HEX 1/2 BSPP NICKEL PLAT 0222 21 00
Legris Spina BSP parallela metrica 222
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:0222 21 00
Rubix:160000001715701
Produttore:0222 21 00
EAN:0820099135793


Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | 1/2 in |
|---|---|
| Norma | CERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU_CONNECTIC;CERTIFICATE OF CONFORMITY - MINERAL CONFLICT STATEMENT_CONNECTIC;CERTIFICATE OF CONFORMITY - REACH_STATEMENT;CERTIFICATE OF CONFORMITY - ROHS LPCE |
| Materiale/finitura | Ottone |
Documenti
Dettagli del prodotto : PLUG HEX 1/2 BSPP NICKEL PLAT 0222 21 00
Interrompe un'estremità del circuito.
Si monta con una chiave piatta o a brugola.
Disponibile in versione metrica o parallela.
Tenuta perfetta grazie a un anello di tenuta integrale.
Si monta con una chiave piatta o a brugola.
Disponibile in versione metrica o parallela.
Tenuta perfetta grazie a un anello di tenuta integrale.
Applicazioni: Robotica, Processo automobilistico, Pneumatica, Semiconduttori, Tessile, Trattamento acque, Distributori di bevande, Robotica, Automotive, Pneumatica, Tessile, Imballaggio, Alimenti e bevande, Semiconduttori, Vuoto
Materiale corpo: OTTONE NICHELATO, Ottone, NICHELATO
Marchio: Parker, Legris
Colore: n/a
Configurazione: n/a
Dimensione attacco 1: Filettatura G 1/2 pollici
Dimensione attacco 1: G 1/2
Tipo di attacco 1: Maschio, BSPP
Tipo di attacco 1: BSPP
Dimensione attacco 2: n/a
Tipo attacco 2: n/a
Divisione: Divisione Connettori Bassa Pressione Europa
Per Tipo di Fluido: Aria (aria compressa)
Dimensione esadecimale: 24
Tipo esadecimale: n/a
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione di prodotti chimici, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Pressione massima di esercizio: 20
Temperatura massima di esercizio: 80, fino a 80
Media: LF3000, LIQUIfit
Temperatura minima di esercizio: -20, -10
Materiale O-ring: NBR
Pressione di esercizio: da 20 a 60
Serie di prodotti: LF 3000®, LF 3600, LF 3800
Stile del prodotto: Spine
Stile del prodotto: Spina esagonale interna filettatura maschio
Tipo di prodotto: Adattatori, tappi e collettori
Tipo di prodotto: Accessori per raccordi a pressione
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Dritto
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: na, 755
Peso: 0,031, 0,031
Materiale corpo: OTTONE NICHELATO, Ottone, NICHELATO
Marchio: Parker, Legris
Colore: n/a
Configurazione: n/a
Dimensione attacco 1: Filettatura G 1/2 pollici
Dimensione attacco 1: G 1/2
Tipo di attacco 1: Maschio, BSPP
Tipo di attacco 1: BSPP
Dimensione attacco 2: n/a
Tipo attacco 2: n/a
Divisione: Divisione Connettori Bassa Pressione Europa
Per Tipo di Fluido: Aria (aria compressa)
Dimensione esadecimale: 24
Tipo esadecimale: n/a
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione di prodotti chimici, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Pressione massima di esercizio: 20
Temperatura massima di esercizio: 80, fino a 80
Media: LF3000, LIQUIfit
Temperatura minima di esercizio: -20, -10
Materiale O-ring: NBR
Pressione di esercizio: da 20 a 60
Serie di prodotti: LF 3000®, LF 3600, LF 3800
Stile del prodotto: Spine
Stile del prodotto: Spina esagonale interna filettatura maschio
Tipo di prodotto: Adattatori, tappi e collettori
Tipo di prodotto: Accessori per raccordi a pressione
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Dritto
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: na, 755
Peso: 0,031, 0,031
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 31 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 321 g |
| Connessione 1 | 1/2 in |
| Norma | CERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU_CONNECTIC;CERTIFICATE OF CONFORMITY - MINERAL CONFLICT STATEMENT_CONNECTIC;CERTIFICATE OF CONFORMITY - REACH_STATEMENT;CERTIFICATE OF CONFORMITY - ROHS LPCE |
| Materiale/finitura | Ottone |
| Tipo di filettatura | bspp |
| Forma della testa | esagonale |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione