EQUAL FEMALE TEE 3/4 BSPP NIC 0915 00 27
Legris Te egale nichelato triplo cilindrico femmina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:0915 00 27
Rubix:160000001716286
Produttore:0915 00 27
EAN:0820099153667

Dettagli del prodotto : EQUAL FEMALE TEE 3/4 BSPP NIC 0915 00 27
Connessione di 3 elementi filettati a due angoli di 90°, disponibile con filettature M5 e 1".
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale del corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: G 3/4
Tipo di attacco 1: BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile di prodotto: Adattatore femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,144
Materiale del corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: G 3/4
Tipo di attacco 1: BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile di prodotto: Adattatore femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,144
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 145 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 1541 g |
| Materiale | ottone nichelato |
| Connessione 1 | g 3/4 |
| 150 mm | |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
