EQUAL FEMALE TEE 1/4 BSPP NIC 0915 00 13

Legris Tee femmina uguale BSP parallelo M5 915

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0915 00 13
Rubix:160000001716282
Produttore:0915 00 13
EAN:0820099078298
EQUAL FEMALE TEE 1/4 BSPP NIC 0915 00 13

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EQUAL FEMALE TEE 1/4 BSPP NIC 0915 00 13


Connessione di 3 elementi filettati a due angoli di 90°, disponibile con filettature M5 e 1".
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: G 1/4
Tipo di attacco 1: BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per il tipo di fluido: Vedere le specifiche tecniche della parte.
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiale di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Adattatore femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 50
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,042

Informazioni tecniche


Attributi
Peso42 g
Peso imballaggio2118 g
Materialeottone nichelato
Connessione 1g 1/4
90 mm
Codice doganale74122000
€ 3,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione