BLUE PUER POLYETHER TUBING 8MM 1025U08R04

Legris Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:1025U08R04
Rubix:160000001716620
Produttore:1025U08R04
EAN:0820099170756
BLUE PUER POLYETHER TUBING 8MM 1025U08R04

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5,5 mm
Diametro esterno8 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BLUE PUER POLYETHER TUBING 8MM 1025U08R04


I tre materiali specifici del poliuretano - etere, estere e "cristallo" alimentare - offrono un'eccellente flessibilità e un impiego straordinario in un'ampia gamma di applicazioni, consentendo una riduzione dello spazio fino al 50% rispetto ai tubi semirigidi in PA.
Applicazioni: Robotica, Cablaggio, Pneumatica, Automazione, In-Plant Automotive, Cicli rapidi, Trasformazione alimentare
Colore: BLU
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Lunghezza (m): 25
Pressione massima di esercizio: 12
Temperatura massima di esercizio: 70
Medi: Aria (aria compressa), fluidi industriali (a seconda del tipo di materiale)
Temperatura minima di esercizio: -20
Numero di tubi: 1
Specifiche Met: RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industriale), PED 97/23/CE (industriale), REACH 1907/2006 (industriale), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (alimenti - etere di poliuretano di grado alimentare "cristallo"), RG: 1935/2004 CE (alimenti - etere di poliuretano di grado alimentare "cristallo")
Indice del tubo (mm): 5,5
O.d. del tubo (mm): 8
Materiale del tubo: PUER
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,99

Punti di forza

- Eccellenti proprietà meccaniche
- Resistenza alla trazione costante per una durata ottimale
- Raggio di curvatura ottimale
- Buon assorbimento delle vibrazioni
- Resistenza all'abrasione insuperabile per un tubo a strato singolo
- Resistente ai raggi UV
- Capacità di vuoto superiore grazie alla durezza della superficie
- Marcatura della lunghezza residua
- Privo di silicone 3 tipi di materiale
- Estere di poliuretano: perfetto per applicazioni pneumatiche
- Etere di poliuretano: nessun assorbimento d'acqua; resistenza chimica superiore all'estere di poliuretano
- Etere di poliuretano alimentare "crystal": identificazione di fluidi e circuitiresistenza chimica superiore all'etere di poliuretanomigliorata longevità

Applicazioni

Convogliamento di aria compressa e fluidi industriali, applicazioni pneumatiche standard che richiedono cicli rapidi, adatto per applicazioni in vuoto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso990 g
Peso imballaggio990 g
Diametro interno5,5 mm
Diametro esterno8 mm
Coloreblu
Lunghezza rullo25 m
Materialepoliuretano
Pressione massima di esercizio12 bar
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima70 °C
Raggio di curvatura20 mm
410 mm
Codice doganale39173200
78,63 IVA esclusa
/ Unità
95,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione