TUBE PTFE NEUTRAL 8X6 -100M 894215

TUBO IN PTFE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:894215
Rubix:999221223064327
EAN:3660338466564
TUBE PTFE NEUTRAL 8X6 -100M 894215

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno8 mm
Colorenaturale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBE PTFE NEUTRAL 8X6 -100M 894215


Il tubo in PTFE (Politetrafluoroetilene) viene utilizzato nell'industria alimentare, dove le sue proprietà antiaderenti gli permettono di non trattenere acqua né sostanze alimentari. È molto stabile chimicamente e viene spesso utilizzato in contenitori e tubi per prodotti chimici corrosivi. Caratteristiche: • Resistenza alle alte temperature (+ 250°C) • Coefficiente di attrito molto basso • Approvato per il contatto con gli alimenti - FDA (Food and Drugs Administration) del 21 CFR 177.1550. - Regolamento UE n. 10/2011 del 14 gennaio 2011 - Regolamento UE n. 2020/1245 del 02 settembre 2020 - Regolamento CE 1935/2004 articolo 3 - Regolamento CE 2023/2006 del 22 dicembre 2006 I tubi sono stati testati per tutti i principali tipi di alimenti. I simulanti utilizzati A, B, C, D1, D2. Condizione di prova OM6 (4 ore a 100°C) • Eccellente resistenza chimica • Resistenza al fuoco secondo UL94 V-0 • Senza siliconi

Punti di forza

Good high temperature resistance.
Opaque

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno6 mm
Diametro esterno8 mm
Colorenaturale
Lunghezza rullo100 m
Materialeptfe
Pressione massima di esercizio13 bar
1028,23 IVA esclusa
/ Pacchetto
1254,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione