CRYSTAL PUER POLYETHER TUBING 1025U06R08

Legris Tubi

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:1025U06R08
Rubix:160000001716599
Produttore:1025U06R08
EAN:0820099170237
CRYSTAL PUER POLYETHER TUBING 1025U06R08
Riepilogo info tecniche
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Coloretrasparente
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CRYSTAL PUER POLYETHER TUBING 1025U06R08


I tre materiali specifici del poliuretano - etere, estere e "cristallo" alimentare - offrono un'eccellente flessibilità e un impiego straordinario in un'ampia gamma di applicazioni, consentendo una riduzione dello spazio fino al 50% rispetto ai tubi semirigidi in PA.
Applicazioni: Industria alimentare, Robotica, Cablaggio, Pneumatica, Automazione, In-Plant Automotive, Cicli rapidi
Colore: CRYSTAL
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Lunghezza (m): 25
Pressione massima di esercizio: 12
Temperatura massima di esercizio: 70
Medi: Aria (aria compressa), fluidi industriali (a seconda del tipo di materiale)
Temperatura minima di esercizio: -20
Numero di tubi: 1
Specifiche Met: RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industriale), PED 97/23/CE (industriale), REACH 1907/2006 (industriale), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (alimenti - etere di poliuretano di grado alimentare "cristallo"), RG: 1935/2004 CE (alimenti - etere di poliuretano di grado alimentare "cristallo")
Indice del tubo (mm): 4
O.d. del tubo (mm): 6
Materiale del tubo: PUER
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,568

Punti di forza

- Eccellenti proprietà meccaniche
- Resistenza alla trazione costante per una durata ottimale
- Raggio di curvatura ottimale
- Buon assorbimento delle vibrazioni
- Resistenza all'abrasione insuperabile per un tubo a strato singolo
- Resistente ai raggi UV
- Capacità di vuoto superiore grazie alla durezza della superficie
- Marcatura della lunghezza residua
- Privo di silicone 3 tipi di materiale
- Estere di poliuretano: perfetto per applicazioni pneumatiche
- Etere di poliuretano: nessun assorbimento d'acqua; resistenza chimica superiore all'estere di poliuretano
- Etere di poliuretano alimentare "crystal": identificazione di fluidi e circuitiresistenza chimica superiore all'etere di poliuretanomigliorata longevità

Applicazioni

Convogliamento di aria compressa e fluidi industriali, applicazioni pneumatiche standard che richiedono cicli rapidi, adatto per applicazioni in vuoto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso428 g
Peso imballaggio568 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Coloretrasparente
Lunghezza rullo250 m
Materialepoliuretano (etere di poliuretano, cristallo / variante alimentare)
Pressione massima di esercizio9 bar
Temperatura minima-15 °C
Temperatura massima70 °C
Pressione di non scoppio27 bar
Raggio di curvatura20 mm
280 mm
Codice doganale39173200
Mostra UNSPSC / ECL@SS
36,62 IVA esclusa
/ Unità
44,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione