TUBO PA12 HL RIGIDO â HIGH PRESS.NERO 25M 6X3 884761
Tubo nero rigido pa12 hl - alta pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:884761
Rubix:999200605001893
EAN:3660338381140


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 3 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | nero |
Documenti
Dettagli del prodotto : TUBO PA12 HL RIGIDO â HIGH PRESS.NERO 25M 6X3 884761
I tubi rigidi PA12 HL sono generalmente utilizzati per i sistemi di lubrificazione e umidificatori grazie alle loro eccellenti proprietà meccaniche e chimiche.
Temperatura: -40 °C/+130 °C
Temperatura: -40 °C/+130 °C
Rigid polyamide high-pressure hose 100 meter reel
Applicazioni
I tubi rigidi in PA12 HL sono generalmente utilizzati per i sistemi di lubrificazione e nebulizzazione grazie alle loro eccellenti proprietà meccaniche e chimiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 3 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | nero |
| Lunghezza rullo | 100 m |
| Materiale | poliammide |
| Pressione massima di esercizio | 89 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 277,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 337,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione