Riferimenti
Mecaline:894214
Rubix:999221223064326
EAN:3660338466557


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | naturale |
Documenti
Dettagli del prodotto : TUBE PTFE NEUTRAL 6X4 -100M 894214
Il tubo in PTFE (Politetrafluoroetilene) viene utilizzato nell'industria alimentare, dove le sue proprietà antiaderenti gli permettono di non trattenere acqua né sostanze alimentari. È molto stabile chimicamente e viene spesso utilizzato in contenitori e tubi per prodotti chimici corrosivi.
Caratteristiche:
• Resistenza alle alte temperature (+ 250°C)
• Coefficiente di attrito molto basso
• Approvato per il contatto con gli alimenti
- FDA (Food and Drugs Administration) del 21 CFR 177.1550.
- Regolamento UE n. 10/2011 del 14 gennaio 2011
- Regolamento UE n. 2020/1245 del 02 settembre 2020
- Regolamento CE 1935/2004 articolo 3
- Regolamento CE 2023/2006 del 22 dicembre 2006
I tubi sono stati testati per tutti i principali tipi di alimenti. I simulanti utilizzati A, B, C, D1, D2. Condizione di prova OM6 (4 ore a 100°C)
• Eccellente resistenza chimica
• Resistenza al fuoco secondo UL94 V-0
• Senza siliconi
Punti di forza
Good high temperature resistance.
Opaque
Opaque
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | naturale |
| Lunghezza rullo | 100 m |
| Materiale | ptfe |
| Pressione massima di esercizio | 18 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 584,40 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 712,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione