POLYAMID TUBE 6 X 4MM RED / 25 1025P06 03

Legris P025 Tubo semirigido

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:1025P06 03
Rubix:160000001716492
Produttore:1025P06 03
POLYAMID TUBE 6 X 4MM RED / 25 1025P06 03

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Colorerosso
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : POLYAMID TUBE 6 X 4MM RED / 25 1025P06 03


Collaudati per applicazioni industriali o automobilistiche, i tubi in PA garantiscono un'eccellente durata grazie alle loro stabili proprietà meccaniche a lungo termine.Qualità speciale di poliammide semirigida prodotta secondo l'approccio Eco-Design di Parker.

Punti di forza

- Materiale testato
- Buona resistenza agli agenti chimici e all'umidità
- Eccellente stabilità del materiale (meccanica e chimica)
- Calibrazione continua durante la produzione per un'eccellente affidabilità
- Due tipi di materiale: rigido e semirigido
- Materiale semirigido a base biologica - Versatilità e prestazioni
- Ampia gamma di pressione e temperatura di esercizio
- Buon assorbimento delle vibrazioni
- Resistente all'abrasione
- Marcatura della lunghezza residua
- Ampia scelta di colori per facilitare l'identificazione del circuito
- Senza silicone

Applicazioni


- Automazione di fabbrica
- Produzione varia
- Imballaggio
- Macchine utensili
- Apparecchiature pneumatiche standard
- Trasporto ad aria compressa a bassa pressione
- Adatto per applicazioni sottovuoto
- Applicazioni soggette a sollecitazioni meccaniche (PA rigido)

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Colorerosso
Lunghezza rullo250 m
Materialepoliammide
Pressione massima di esercizio58 bar
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima100 °C
Raggio di curvatura15 mm
39,86 IVA esclusa
/ Unità
48,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione