Riferimenti
Parker:1025U08R14
Rubix:160000001716624
Produttore:1025U08R14
EAN:0820099719429


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | blu |
Documenti
Dettagli del prodotto : BLUE CRYSTAL PUER POLYETHER TU 1025U08R14
I tre materiali specifici del poliuretano - etere, estere e "cristallo" alimentare - offrono un'eccellente flessibilità e un impiego straordinario in un'ampia gamma di applicazioni, consentendo una riduzione dello spazio fino al 50% rispetto ai tubi semirigidi in PA.
Applicazioni: Robotica, Cablaggio, Pneumatica, Automazione, In-Plant Automotive, Cicli rapidi, Trasformazione alimentare
Colore: BLU CRISTALLO
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Lunghezza (m): 25
Pressione massima di esercizio: 12
Temperatura massima di esercizio: 70
Medi: Aria (aria compressa), fluidi industriali (a seconda del tipo di materiale)
Temperatura minima di esercizio: -20
Numero di tubi: 1
Specifiche Met: RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industriale), PED 97/23/CE (industriale), REACH 1907/2006 (industriale), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (alimenti - etere di poliuretano di grado alimentare "cristallo"), RG: 1935/2004 CE (alimenti - etere di poliuretano di grado alimentare "cristallo")
Indice del tubo (mm): 5,5
O.d. del tubo (mm): 8
Materiale del tubo: PUER
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,971
Colore: BLU CRISTALLO
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Lunghezza (m): 25
Pressione massima di esercizio: 12
Temperatura massima di esercizio: 70
Medi: Aria (aria compressa), fluidi industriali (a seconda del tipo di materiale)
Temperatura minima di esercizio: -20
Numero di tubi: 1
Specifiche Met: RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industriale), PED 97/23/CE (industriale), REACH 1907/2006 (industriale), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (alimenti - etere di poliuretano di grado alimentare "cristallo"), RG: 1935/2004 CE (alimenti - etere di poliuretano di grado alimentare "cristallo")
Indice del tubo (mm): 5,5
O.d. del tubo (mm): 8
Materiale del tubo: PUER
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,971
Punti di forza
- Eccellenti proprietà meccaniche
- Resistenza alla trazione costante per una durata ottimale
- Raggio di curvatura ottimale
- Buon assorbimento delle vibrazioni
- Resistenza all'abrasione insuperabile per un tubo a strato singolo
- Resistente ai raggi UV
- Capacità di vuoto superiore grazie alla durezza della superficie
- Marcatura della lunghezza residua
- Privo di silicone 3 tipi di materiale
- Estere di poliuretano: perfetto per applicazioni pneumatiche
- Etere di poliuretano: nessun assorbimento d'acqua; resistenza chimica superiore all'estere di poliuretano
- Etere di poliuretano alimentare "crystal": identificazione di fluidi e circuitiresistenza chimica superiore all'etere di poliuretanomigliorata longevità
- Resistenza alla trazione costante per una durata ottimale
- Raggio di curvatura ottimale
- Buon assorbimento delle vibrazioni
- Resistenza all'abrasione insuperabile per un tubo a strato singolo
- Resistente ai raggi UV
- Capacità di vuoto superiore grazie alla durezza della superficie
- Marcatura della lunghezza residua
- Privo di silicone 3 tipi di materiale
- Estere di poliuretano: perfetto per applicazioni pneumatiche
- Etere di poliuretano: nessun assorbimento d'acqua; resistenza chimica superiore all'estere di poliuretano
- Etere di poliuretano alimentare "crystal": identificazione di fluidi e circuitiresistenza chimica superiore all'etere di poliuretanomigliorata longevità
Applicazioni
Convogliamento di aria compressa e fluidi industriali, applicazioni pneumatiche standard che richiedono cicli rapidi, adatto per applicazioni in vuoto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 780 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 971 g |
| Diametro interno | 5,5 mm |
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | blu |
| Lunghezza rullo | 25 m |
| Materiale | pu |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Raggio di curvatura | 20 mm |
| 410 mm | |
| Codice doganale | 39173200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione