CRYSTAL PUER POLYETHER TUBING 1025U04R08

Legris Tubi

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:1025U04R08
Rubix:160000001716577
Produttore:1025U04R08
EAN:0820099169590
CRYSTAL PUER POLYETHER TUBING 1025U04R08
Riepilogo info tecniche
Diametro interno2,5 mm
Diametro esterno4 mm
Coloretrasparente
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CRYSTAL PUER POLYETHER TUBING 1025U04R08


I tre materiali specifici del poliuretano - etere, estere e "cristallo" alimentare - offrono un'eccellente flessibilità e un impiego straordinario in un'ampia gamma di applicazioni, consentendo una riduzione dello spazio fino al 50% rispetto ai tubi semirigidi in PA.

Punti di forza

- Eccellenti proprietà meccaniche
- Resistenza alla trazione costante per una durata ottimale
- Raggio di curvatura ottimale
- Buon assorbimento delle vibrazioni
- Resistenza all'abrasione insuperabile per un tubo a strato singolo
- Resistente ai raggi UV
- Capacità di vuoto superiore grazie alla durezza della superficie
- Marcatura della lunghezza residua
- Privo di silicone 3 tipi di materiale
- Estere di poliuretano: perfetto per applicazioni pneumatiche
- Etere di poliuretano: nessun assorbimento d'acqua; resistenza chimica superiore all'estere di poliuretano
- Etere di poliuretano alimentare "crystal": identificazione di fluidi e circuitiresistenza chimica superiore all'etere di poliuretanomigliorata longevità

Applicazioni

Convogliamento di aria compressa e fluidi industriali, applicazioni pneumatiche standard che richiedono cicli rapidi, adatto per applicazioni in vuoto

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno2,5 mm
Diametro esterno4 mm
Coloretrasparente
Lunghezza rullo250 m
Materialepoliuretano (pu) - etere (cristallo)
Pressione massima di esercizio10 bar
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima70 °C
Pressione di non scoppio30 bar
Raggio di curvatura12 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
19,88 IVA esclusa
/ Unità
24,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione