00027351-ARTICOLO TG-1

Accessori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TG-1
Rubix:999221025032563
Produttore:TG-1
EAN:3618036139792
00027351-ARTICOLO TG-1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00027351-ARTICOLO TG-1


Tube releasing Tool for One-touch fittings mounted in narrow space or on manifolds.
Applicable tubing: metric size ø 4, ø 6, size in inches ø 1/8, ø 1/4.
Easy one-hand operation.
TG, Estrattore per tubi

Punti di forza

Aids in the connection and removal of tubing in application where One-touch™ fittings are located close together, such as on a valve manifold
Easy one hand operation
Available for two sizes of applicable tubes. Easy exchange with one touch

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Coloreblu
Lunghezza rullo0,125 m
14,60 IVA esclusa
/ Unità
17,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione