TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 853583

TUBO IN PTFE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853583
Rubix:170000000535919
EAN:3660338096587
TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 853583

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno12 mm
Colorenaturale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 853583


Il tubo in PTFE (Politetrafluoroetilene) viene utilizzato nell'industria alimentare, dove le sue proprietà antiaderenti gli permettono di non trattenere acqua né sostanze alimentari. È molto stabile chimicamente e viene spesso utilizzato in contenitori e tubi per prodotti chimici corrosivi. Caratteristiche: • Resistenza alle alte temperature (+ 250°C) • Coefficiente di attrito molto basso • Approvato per il contatto con gli alimenti - FDA (Food and Drugs Administration) del 21 CFR 177.1550. - Regolamento UE n. 10/2011 del 14 gennaio 2011 - Regolamento UE n. 2020/1245 del 02 settembre 2020 - Regolamento CE 1935/2004 articolo 3 - Regolamento CE 2023/2006 del 22 dicembre 2006 I tubi sono stati testati per tutti i principali tipi di alimenti. I simulanti utilizzati A, B, C, D1, D2. Condizione di prova OM6 (4 ore a 100°C) • Eccellente resistenza chimica • Resistenza al fuoco secondo UL94 V-0 • Senza siliconi

Punti di forza

Good high temperature resistance.
Opaque

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro esterno12 mm
Colorenaturale
Lunghezza rullo25 m
Materialeptfe
Pressione massima di esercizio8 bar
428,21 IVA esclusa
/ Pacchetto
522,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione