POLYAMID TUBE 8X6MM BLUE ROLL 1025P08 04
Legris P025 Tubo semirigido
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:1025P08 04
Rubix:160000001716507
Produttore:1025P08 04




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | blu |
Documenti
Dettagli del prodotto : POLYAMID TUBE 8X6MM BLUE ROLL 1025P08 04
Collaudati per applicazioni industriali o automobilistiche, i tubi in PA garantiscono un'eccellente durata grazie alle loro stabili proprietà meccaniche a lungo termine.Qualità speciale di poliammide semirigida prodotta secondo l'approccio Eco-Design di Parker.
Punti di forza
- Materiale testato
- Buona resistenza agli agenti chimici e all'umidità
- Eccellente stabilità del materiale (meccanica e chimica)
- Calibrazione continua durante la produzione per un'eccellente affidabilità
- Due tipi di materiale: rigido e semirigido
- Materiale semirigido a base biologica - Versatilità e prestazioni
- Ampia gamma di pressione e temperatura di esercizio
- Buon assorbimento delle vibrazioni
- Resistente all'abrasione
- Marcatura della lunghezza residua
- Ampia scelta di colori per facilitare l'identificazione del circuito
- Senza silicone
- Buona resistenza agli agenti chimici e all'umidità
- Eccellente stabilità del materiale (meccanica e chimica)
- Calibrazione continua durante la produzione per un'eccellente affidabilità
- Due tipi di materiale: rigido e semirigido
- Materiale semirigido a base biologica - Versatilità e prestazioni
- Ampia gamma di pressione e temperatura di esercizio
- Buon assorbimento delle vibrazioni
- Resistente all'abrasione
- Marcatura della lunghezza residua
- Ampia scelta di colori per facilitare l'identificazione del circuito
- Senza silicone
Applicazioni
- Automazione di fabbrica
- Produzione varia
- Imballaggio
- Macchine utensili
- Apparecchiature pneumatiche standard
- Trasporto ad aria compressa a bassa pressione
- Adatto per applicazioni sottovuoto
- Applicazioni soggette a sollecitazioni meccaniche (PA rigido)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | blu |
| Lunghezza rullo | 250 m |
| Materiale | poliammide |
| Pressione massima di esercizio | 58 bar |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Raggio di curvatura | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione