POLYAMID TUBE 12X10MM NAT/25M 1025P12 00

Legris P025 Tubo semirigido

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:1025P12 00
Rubix:160000001716530
Produttore:1025P12 00
EAN:0820099167954
POLYAMID TUBE 12X10MM NAT/25M 1025P12 00

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno12 mm
Coloreincolore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : POLYAMID TUBE 12X10MM NAT/25M 1025P12 00


Collaudati per applicazioni industriali o automobilistiche, i tubi in PA garantiscono un'eccellente durata grazie alle loro stabili proprietà meccaniche a lungo termine.Qualità speciale di poliammide semirigida prodotta secondo l'approccio Eco-Design di Parker.
Applicazioni: Tecnologie di movimento, utensili, aria compressa, robotica, macchinari industriali, imballaggio
Colore: NATURALE
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Lunghezza (m): 25
Pressione massima di esercizio: 50
Temperatura massima di esercizio: fino a 100 °C Vedere il grafico "Pressione di esercizio/Temperatura di esercizio"
Media: Aria (aria compressa: PA semirigida), Aria (aria compressa: PA rigida), Fluidi industriali (PA semirigida), Lubrificanti (PA rigida), Fluidi industriali (PA rigida)
Temperatura minima di esercizio: -40
Numero di tubi: 1
Specifiche Met: RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industriale), DIN 74324 -1 (per prestazioni chimiche e resistenza nel trasporto), REACH 1907/2006 (industriale), PED 97/23/CE (industriale), DIN 73378 (per prestazioni chimiche e resistenza nel trasporto), ISO 7674 (per prestazioni chimiche e resistenza nel trasporto)
Indice del tubo (mm): 10
O.d. del tubo (mm): 12
Materiale del tubo: PA
Pressione di vuoto: 755
Peso: 1,34

Punti di forza

- Materiale testato
- Buona resistenza agli agenti chimici e all'umidità
- Eccellente stabilità del materiale (meccanica e chimica)
- Calibrazione continua durante la produzione per un'eccellente affidabilità
- Due tipi di materiale: rigido e semirigido
- Materiale semirigido a base biologica - Versatilità e prestazioni
- Ampia gamma di pressione e temperatura di esercizio
- Buon assorbimento delle vibrazioni
- Resistente all'abrasione
- Marcatura della lunghezza residua
- Ampia scelta di colori per facilitare l'identificazione del circuito
- Senza silicone

Applicazioni


- Automazione di fabbrica
- Produzione varia
- Imballaggio
- Macchine utensili
- Apparecchiature pneumatiche standard
- Trasporto ad aria compressa a bassa pressione
- Adatto per applicazioni sottovuoto
- Applicazioni soggette a sollecitazioni meccaniche (PA rigido)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1240 g
Peso imballaggio1340 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno12 mm
Coloreincolore
Lunghezza rullo250 m
Materialepoliammide
Pressione massima di esercizio50 bar
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima100 °C
Raggio di curvatura90 mm
500 mm
Codice doganale39173200
90,94 IVA esclusa
/ Unità
110,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione