TUBO PA12 HL RIGIDO â HIGH PRESS.NERO 25M 4X2 884760
Tubo nero rigido pa12 hl - alta pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:884760
Rubix:999200605001892
EAN:3660338381133


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 4 mm |
| Colore | nero |
Documenti
Dettagli del prodotto : TUBO PA12 HL RIGIDO â HIGH PRESS.NERO 25M 4X2 884760
I tubi rigidi PA12 HL sono generalmente utilizzati per i sistemi di lubrificazione e umidificatori grazie alle loro eccellenti proprietà meccaniche e chimiche.
Temperatura: -40 °C/+130 °C
Temperatura: -40 °C/+130 °C
Polyamide high-pressure hose rigid 100 Meter roll
Applicazioni
I tubi rigidi in PA12 HL sono generalmente utilizzati per i sistemi di lubrificazione e nebulizzazione grazie alle loro eccellenti proprietà meccaniche e chimiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 4 mm |
| Colore | nero |
| Lunghezza rullo | 100 m |
| Materiale | poliammide |
| Pressione massima di esercizio | 89 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 131,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 160,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione