PVC BRAIDED HOSE 16MM X 10MM I 1025V16 00 10

Legris Tubo flessibile in PVC intrecciato V025

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:1025V16 00 10
Rubix:160000001716681
Produttore:1025V16 00 10
EAN:0820099172330
PVC BRAIDED HOSE 16MM X 10MM I 1025V16 00 10
Riepilogo info tecniche
Diametro interno10 mm
Pressione massima di esercizio15 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PVC BRAIDED HOSE 16MM X 10MM I 1025V16 00 10


Traslucido per il controllo visivo del flusso del fluido.
Qualità degli alimenti.
Applicazioni: In-Plant Automotive, Montaggio industriale, Macchine utensili, Pneumatica, Officine
Marchio: Legris
Raccordi compatibili: Raccordi a barra (acciaio inox), compressione
Colore del coperchio: Naturale
Materiale del coperchio: PVC
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Materiale del tubo interno del tubo: PVC
Diametro interno del tubo: 0,4 INCH
Diametro esterno del tubo: 0,64 INCH
Materiale di rinforzo del tubo: Treccia di tessuto
Industria: Apparecchiature industriali
Diametro interno: 0,4, 10
Lunghezza per confezione: 25
Lunghezza per confezione: 25 M
Materiali di costruzione: PVC con treccia tessile
Materiali di costruzione: PVC con treccia tessile
Pressione massima di esercizio: 1,5, 15, 217
Temperatura massima di esercizio: 70, 158
Media: Aria (pneumatica), alimenti e bevande, acqua
Raggio minimo di curvatura: 1, 25
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
Diametro esterno: 0,640, 16
Tipo di confezione: Bobina
Stile del prodotto: Tubo flessibile diritto
Tipo di prodotto: Tubo pneumatico, Tubo per alimenti
Specifiche Met: DI 2007/10/CE, FDA (ftalati), REACH, RG:1935/2004, RoHS
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas, Pneumatica, Controllo di processo
Peso: 8,37, 3,8, 0,152, 0,099
Peso (per unità di misura): 0.152, 0.099

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3800 g
Diametro interno10 mm
Pressione massima di esercizio15 bar
Materialepvc alimentare (privo di ftalati) con treccia tessile in poliestere
Pressione di non scoppio45 bar
Lunghezza25000 mm
Grandezza10 mm id x 16 mm od
Codice doganale39173900
Mostra UNSPSC / ECL@SS
76,75 IVA esclusa
/ Unità
93,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione