TUBO FLEX 1SN [R1T] 1/2 - DN 12 (13 MM) - WP: 160 BAR T: -40/+100°C TF01T08

TUBI FLESSIBILI ALTA PRESSIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Semperit:TF01T08
Rubix:999221019027417
TUBO FLEX 1SN [R1T] 1/2 - DN 12 (13 MM) - WP: 160 BAR T: -40/+100°C TF01T08
Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO FLEX 1SN [R1T] 1/2 - DN 12 (13 MM) - WP: 160 BAR T: -40/+100°C TF01T08


TUBO FLESSIBILE IN GOMMA con 1 TRECCIA IN ACCIAIO Tipologia:1SN (R1T) Diametro Interno Tubo:1/2" Diametro Interno Tubo mm:13.00 mm Diametro Esterno Tubo:20.00 mm Pressione di esercizio:160 bar Temperatura di lavoro:-40°C/100°C

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,16 IVA esclusa
/ Metro
6,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore