TF2SC08 TUBO FLEX 2SC 1/2 - DN 12

TUBI FLESSIBILI ALTA PRESSIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Semperit:TF2SC08
Rubix:999210222029507
TF2SC08 TUBO FLEX 2SC 1/2 - DN 12
Documenti

Dettagli del prodotto : TF2SC08 TUBO FLEX 2SC 1/2 - DN 12


TUBO FLESSIBILE in GOMMA SPECIALE con 2 TRECCE di ACCIAIO ad ALTA TENACITA Tipologia:2SC Diametro Interno Tubo:1/2" Diametro Interno Tubo mm:13.00 mm Diametro Esterno Tubo:20.00 mm Pressione di esercizio:275 bar Temperatura di lavoro:-40°C/100°C

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,68 IVA esclusa
/ Metro
6,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione