Riferimenti
Parker:797TC-8
Rubix:999200100087336
Produttore:797TC-8


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12,5 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 420 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : HOSE 797TC-8 797TC-8
Il tubo 797 di Parker, all'interno della linea di prodotti Global Core, è stato progettato per offrire coerenza e affidabilità con una pressione di esercizio costante di 6.000 PSI in tutte le dimensioni. Il tubo 797 è realizzato con la tecnologia Compact Spiral, che lo rende leggero, resistente e facilmente piegabile, facilitando e velocizzando l'installazione. Il tubo 797 è progettato, costruito e testato secondo le specifiche di prestazione ISO 18752. Le dimensioni vanno da ¼" a 2" di diametro, con diverse opzioni di copertura disponibili per i vari mercati.
Applicazione: Oli lubrificanti, fluidi idraulici a base di petrolio
Fitting compatibili: Serie 77
Materiale di copertura: Gomma sintetica resistente all'abrasione
Divisione: Divisione Prodotti per Tubi
Tipo di copertura del tubo: ToughCover
Identità del tubo (dimensioni): -8
Materiale tubo interno tubo: Mescola di gomma sintetica proprietaria
Materiale di rinforzo del tubo: 4 o 6 spirali di filo d'acciaio
Diametro interno: 1/2, 12,5
Pressione massima di esercizio: 420, 6000, 42
Temperatura massima di esercizio: 257, 125
Medi: Lubrificanti, fluidi idraulici di petrolio
Raggio di curvatura minimo: 4, 100
Temperatura minima di esercizio: -40
Diametro interno nominale del tubo: 12
Diametro esterno: 0,830, 21,1
Dimensioni: -8
Specifiche Met: ISO 18752, tipo DC, solo coperture MSHA TC, ST e CP
Peso: 0,45, 0,67
Fitting compatibili: Serie 77
Materiale di copertura: Gomma sintetica resistente all'abrasione
Divisione: Divisione Prodotti per Tubi
Tipo di copertura del tubo: ToughCover
Identità del tubo (dimensioni): -8
Materiale tubo interno tubo: Mescola di gomma sintetica proprietaria
Materiale di rinforzo del tubo: 4 o 6 spirali di filo d'acciaio
Diametro interno: 1/2, 12,5
Pressione massima di esercizio: 420, 6000, 42
Temperatura massima di esercizio: 257, 125
Medi: Lubrificanti, fluidi idraulici di petrolio
Raggio di curvatura minimo: 4, 100
Temperatura minima di esercizio: -40
Diametro interno nominale del tubo: 12
Diametro esterno: 0,830, 21,1
Dimensioni: -8
Specifiche Met: ISO 18752, tipo DC, solo coperture MSHA TC, ST e CP
Peso: 0,45, 0,67
Punti di forza
Opzioni di copertura standard, ToughCover o SuperTough per prevenire l'abrasione
Raggio di curvatura dimezzato rispetto a quello SAE per facilitare l'installazione e ridurre la forza di flessione
Diametro esterno più piccolo del 30% rispetto al tubo a spirale SAE standard
Pressione di esercizio costante di 6.000 PSI in tutte le misure
Peso del tubo inferiore a quello della spirale SAE
Impulso/vita raddoppiati per una maggiore durata utile del tubo
Impulso Flex testato per fornire un tubo superiore sia in termini di prestazioni che di durata.
Raggio di curvatura dimezzato rispetto a quello SAE per facilitare l'installazione e ridurre la forza di flessione
Diametro esterno più piccolo del 30% rispetto al tubo a spirale SAE standard
Pressione di esercizio costante di 6.000 PSI in tutte le misure
Peso del tubo inferiore a quello della spirale SAE
Impulso/vita raddoppiati per una maggiore durata utile del tubo
Impulso Flex testato per fornire un tubo superiore sia in termini di prestazioni che di durata.
Applicazioni
Militare; edilizia; silvicoltura; servizio in campo petrolifero; industriale; minerario; fluidi idraulici e oli lubrificanti a base di petrolio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12,5 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 420 bar |
| Codice doganale | 40093100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,96 IVA esclusa
/ Metro
€ 89,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione