Riferimenti
Parker:1025U08V01
Rubix:160000001716626
Produttore:1025U08V01
EAN:0820099170848


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5,5 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 14 bar |
Dettagli del prodotto : P.U. ANTI-SPARK TUBING 8X5.5 B 1025U08V01
Utilizzato con i raccordi LF 6000 per le applicazioni di saldatura.
Applicazioni: Aria compressa, robotica, vincoli meccanici, raffreddamento, saldatura, cablaggio, macchinari industriali
Colore: NERO
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Lunghezza (m): 25
Pressione massima di esercizio: 14
Temperatura massima di esercizio: 70
Medi: Fluidi industriali, aria (aria compressa), refrigeranti
Temperatura minima di esercizio: -20
Numero di tubi: 1
Specifiche Met: UL 94 V-0 (resistenza al fuoco), RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE, REACH 1907/2006
I.d. del tubo (mm): 5,5
O.d. del tubo (mm): 8
Materiale del tubo: PUER/PVC - UL94
Pressione di vuoto: 755
Peso: 2,17
Colore: NERO
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Lunghezza (m): 25
Pressione massima di esercizio: 14
Temperatura massima di esercizio: 70
Medi: Fluidi industriali, aria (aria compressa), refrigeranti
Temperatura minima di esercizio: -20
Numero di tubi: 1
Specifiche Met: UL 94 V-0 (resistenza al fuoco), RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE, REACH 1907/2006
I.d. del tubo (mm): 5,5
O.d. del tubo (mm): 8
Materiale del tubo: PUER/PVC - UL94
Pressione di vuoto: 755
Peso: 2,17
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1625 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 2170 g |
| Diametro interno | 5,5 mm |
| Pressione massima di esercizio | 14 bar |
| Materiale | etere di poliuretano (pu) con guaina in pvc |
| Pressione di non scoppio | 42 bar |
| Lunghezza | 20000 mm |
| Grandezza | 8 x 5,5 |
| 405 mm | |
| Codice doganale | 39173200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 170,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 207,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione