FEP 140 TUBE 6MM LENGTH 5M 1005T06 00

Legris Tubo in fluoropolimero T005

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:1005T06 00
Rubix:160000001716397
Produttore:1005T06 00
EAN:0820099164984
FEP 140 TUBE 6MM LENGTH 5M 1005T06 00

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Pressione massima di esercizio28 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FEP 140 TUBE 6MM LENGTH 5M 1005T06 00


Offre un'eccellente resistenza agli agenti chimici e alle alte temperature.
Qualità alimentare, adatta all'industria alimentare.
Applicazioni: Processo alimentare, UV, campionamento di gas, prodotti chimici, cicli termici, laboratorio, strumentazione
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Lunghezza (m): 5
Pressione massima di esercizio: 28
Temperatura massima di esercizio: 150
Media: Fluidi industriali
Temperatura minima di esercizio: -40
Numero di tubi: 1
Specifiche Met: FDA 21 CFR 177.1550, UL 94 V-0 (resistenza al fuoco, industriale), REACH 1907/2006 (industriale), RG: 1935/2004, RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industriale), PED 97/23/CE (industriale)
I.d. del tubo (mm): 4
O.d. del tubo (mm): 6
Peso: 0,26

Informazioni tecniche


Attributi
Peso260 g
Peso imballaggio260 g
Diametro interno4 mm
Pressione massima di esercizio28 bar
Materialeetilene propilene fluorurato (fep)
Pressione di non scoppio84 bar
Lunghezza5000 mm
Grandezza6 x 4
280 mm
Codice doganale39173200
98,77 IVA esclusa
/ Unità
120,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione