PARKER 836 HI-TEMP PUSH-LOK HO 836-6-RL
Parker Hannifin 836 Tubo flessibile multiuso per alte temperature Push-Lok Plus
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 28 bar |
Dettagli del prodotto : PARKER 836 HI-TEMP PUSH-LOK HO 836-6-RL
Compatibile con un maggior numero di fluidi, applicazioni e raccordi rispetto agli altri tubi della linea Push-Lok Plus, il tubo 836 di Parker è un tubo multiuso a bassa pressione che offre valori di temperatura e pressione più elevati e una maggiore gamma di dimensioni del diametro interno. I tubi 836 sono inoltre dotati della tecnologia Push-Lok, che consente di risparmiare tempo e denaro e di assemblare rapidamente i tubi sul posto di lavoro senza l'uso di fascette o strumenti speciali.
L'esclusiva tenuta Push-Lok garantisce inoltre un servizio affidabile, duraturo e privo di perdite. I tubi 836 offrono pressioni di esercizio comprese tra 300 e 400 PSI e temperature elevate fino a 185°F per l'acqua, 212°F per l'aria e 302°F per le applicazioni con olio. Noti per la loro ampia compatibilità con i fluidi, i tubi 836 possono essere utilizzati in molte applicazioni con fluidi a bassa pressione, compreso il carburante diesel. Compatibili con i raccordi a crimpare della serie HY di Parker e con i raccordi collegabili in campo della serie 82, i tubi 836 sono compatibili con la più ampia gamma di raccordi del settore.
Colore: blu
Fitting compatibili: Serie HY, Serie 82
Materiale di copertura: Gomma PKR®, approvato MSHA
Fattore di progettazione: n/a
Divisione: Divisione prodotti per tubi flessibili
Identità del tubo (dimensioni): -6
Materiale tubo interno tubo: Gomma PKR®
Materiale di rinforzo del tubo: 1 treccia di fibra
Diametro interno: 3/8, 10
Pressione massima di esercizio: 400, 2,8
Temperatura massima di esercizio: 212 °F (aria), 100 °C (aria), 185 °F (acqua), 85 °C (acqua), 302 °F (olio), 150 °C (olio)
Media: Aria (aria compressa con tracce di olio), refrigeranti, carburanti - verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo, lubrificanti, fluidi idraulici a base di petrolio
Raggio di curvatura minimo: 3, 75
Temperatura minima di esercizio: -55 °F (olio), -48 °C (olio)
Diametro interno nominale del tubo: 10
Diametro esterno: 0,630, 15,9
Dimensioni: -6
Specifiche Met: n/a
Pressione di vuoto: 28, 711
Peso: 0,11, 0,16
Punti di forza
Applicazioni
Informazioni tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 28 bar |
| Materiale | pkr |
| Codice doganale | 40093100 |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione