S.S. TUBE FERRULE 6MM 1827 06 00

Legris Ghiera Tubo in fluoropolimero 1827

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:1827 06 00
Rubix:160000001717265
Produttore:1827 06 00
EAN:0820099194400
S.S. TUBE FERRULE 6MM 1827 06 00

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Pressione massima di esercizio28 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : S.S. TUBE FERRULE 6MM 1827 06 00


Progettato per evitare la deformazione del tubo a temperature e pressioni elevate.
Da utilizzare con i raccordi a compressione Legris e i tubi termoplastici.
Applicazioni: Riscaldamento, Chimica, Petrolio e gas offshore, Trasmissione di fluidi, Pneumatica, Processo automobilistico, Petrolchimico, Raffreddamento, Lavorazione degli alimenti
Connessione 3 O.d. del tubo (mm): 6
Connessione 4 Tubo O.d. (mm): 4
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Media: Molti fluidi
Tipo di prodotto: Supporti per tubi
Quantità per scatola: 5
Forma: Supporto per tubi in acciaio inox per tubi polimerici
Specifiche Met: DI: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI: 97/23/CE (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/CE (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: materiali compatibili, ISO 15156-1/-2/-3: materiali compatibili
Peso: 0,001

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Peso imballaggio10 g
Diametro interno6 mm
Pressione massima di esercizio28 bar
Materialeacciaio inox 316l
Lunghezza11,5 mm
Grandezza6 x 4
60 mm
Codice doganale73072980
4,55 IVA esclusa
/ Unità
5,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione