TF2SC16 TUBO FLEX 2SC 1 - DN 25

TUBI FLESSIBILI ALTA PRESSIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Semperit:TF2SC16
Rubix:999210222029509
TF2SC16 TUBO FLEX 2SC 1 - DN 25

Documenti

Dettagli del prodotto : TF2SC16 TUBO FLEX 2SC 1 - DN 25


TUBO FLESSIBILE in GOMMA SPECIALE con 2 TRECCE di ACCIAIO ad ALTA TENACITA Tipologia:2SC Diametro Interno Tubo:1" Diametro Interno Tubo mm:26.00 mm Diametro Esterno Tubo:35.60 mm Pressione di esercizio:165 bar Temperatura di lavoro:-40°C/100°C

Informazioni tecniche


Attributi
12,99 IVA esclusa
/ Metro
15,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione