1SN 12 DIN 20022 HH58013000 421SN-8

Parker Hannifin Tubo a media pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Parker:421SN-8
Rubix:999200100086826
Produttore:421SN-8
1SN 12 DIN 20022 HH58013000 421SN-8
Riepilogo info tecniche
Diametro interno12,7 mm
Pressione massima di esercizio160 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 1SN 12 DIN 20022 HH58013000 421SN-8


Tubo flessibile a media pressione No-Skive

Applicazioni

Idraulica generale a media pressione

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12,7 mm
Pressione massima di esercizio160 bar
Materialegomma; gomma sintetica (copertura); gomma nitrile butadiene (tubo interno del tubo); acciaio ad alta resistenza (rinforzo)
Mostra UNSPSC / ECL@SS
31,62 IVA esclusa
/ Metro
38,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione