TUBO 462-12 DN 20 MM NO SKIVE 462-12

Parker Hannifin Tubo compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:462-12
Rubix:999200100086899
Produttore:462-12
TUBO 462-12 DN 20 MM NO SKIVE 462-12

Riepilogo info tecniche

Diametro interno19 mm
Pressione massima di esercizio280 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO 462-12 DN 20 MM NO SKIVE 462-12


I tubi Parker 462, 462ST, 462TC EVO sono conformi alla norma EN 857-2SC - ISO 11237 - Tipo 2SC e offrono una soluzione eccellente per i requisiti più esigenti del mercato. Materiali e tecnologie di produzione avanzati sono stati applicati per rispondere alle principali priorità del mercato in materia di applicazione dei tubi compatti, come la facilità di instradamento, la resistenza all'abrasione, il raggio di curvatura, l'influenza dei media e dell'ambiente. Questi tubi per media pressione sono disponibili con copertura standard, robusta e super robusta. Il rivestimento resistente offre una resistenza all'abrasione 80 volte superiore e quello super resistente addirittura 450 volte superiore rispetto ai tubi con rivestimento in gomma standard. La gamma di tubi per media pressione è completata da una selezione completa di raccordi No-Skive compatibili in acciaio e acciaio inox.

Punti di forza

Raggio di curvatura ridotto e peso ridotto per applicazioni in cui lo spazio e il peso sono fattori determinanti
Il sistema di tubi e raccordi abbinato garantisce una combinazione approvata e sicura, nonché la massima qualità e sicurezza combinata con la più lunga durata del prodotto finale per gli utenti finali
Mescole di alta qualità consentono coperture sottili, meno peso,
Elevata flessibilità per una più facile installazione e una maggiore durata
Coperture per tubi flessibili ad alta resistenza all'abrasione, superiori ai requisiti della norma ISO 6945, che ne prolungano la durata
Mescole di copertura ad alta resistenza all'ozono, che aumentano la resistenza agli agenti atmosferici e all'invecchiamento
Tecnologia di raccordo No-Skive completa per l'intera gamma di tubi a media pressione, che consente un assemblaggio più semplice, rapido e sicuro dei tubi.

Applicazioni

Tutti i prodotti mobili e industriali a media pressione;Macchine per l'edilizia;Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura;Macchine per la movimentazione dei materiali;Macchine automobilistiche/macchine utensili;Macchine per lo stampaggio a iniezione e per la pasta di legno e la carta;Macchine per l'edilizia;Stampaggio a iniezione;Silvicoltura e agricoltura;Movimentazione dei materiali;Pasta di legno e carta

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno19 mm
Pressione massima di esercizio280 bar
Materialegomma; gomma sintetica (copertura); gomma nitrile butadiene (tubo interno del tubo); acciaio ad alta resistenza (rinforzo)
56,44 IVA esclusa
/ Metro
68,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione