Riferimenti
Parker:1025T10 00
Rubix:160000001716558
Produttore:1025T10 00
EAN:0820099169019


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 28 bar |
Dettagli del prodotto : FEP 140 TUBE 10MM X 25M 1025T10 00
Offre un'eccellente resistenza agli agenti chimici e alle alte temperature.
Qualità alimentare, adatta all'industria alimentare.
Qualità alimentare, adatta all'industria alimentare.
Applicazioni: Processo alimentare, UV, campionamento di gas, prodotti chimici, cicli termici, laboratorio, strumentazione
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Lunghezza (m): 25
Pressione massima di esercizio: 28
Temperatura massima di esercizio: 150
Media: Fluidi industriali
Temperatura minima di esercizio: -40
Numero di tubi: 1
Specifiche Met: FDA 21 CFR 177.1550, UL 94 V-0 (resistenza al fuoco, industriale), REACH 1907/2006 (industriale), RG: 1935/2004, RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industriale), PED 97/23/CE (industriale)
I.d. del tubo (mm): 8
O.d. del tubo (mm): 10
Peso: 1.663
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Lunghezza (m): 25
Pressione massima di esercizio: 28
Temperatura massima di esercizio: 150
Media: Fluidi industriali
Temperatura minima di esercizio: -40
Numero di tubi: 1
Specifiche Met: FDA 21 CFR 177.1550, UL 94 V-0 (resistenza al fuoco, industriale), REACH 1907/2006 (industriale), RG: 1935/2004, RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industriale), PED 97/23/CE (industriale)
I.d. del tubo (mm): 8
O.d. del tubo (mm): 10
Peso: 1.663
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1476 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 1663 g |
| Diametro interno | 8 mm |
| Pressione massima di esercizio | 28 bar |
| Materiale | etilene propilene fluorurato (fep) |
| Pressione di non scoppio | 84 bar |
| Lunghezza | 25000 mm |
| Grandezza | 10 x 8 mm (od x id) |
| 405 mm | |
| Codice doganale | 39173200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 920,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 1122,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione