PARKER 837PU-PLUS HYBRID PUSH- 837PU-8-BLK-RL
Hannifin Tubo flessibile a bassa pressione con chiusura a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:837PU-8-BLK-RL
Rubix:999200100087545
Produttore:837PU-8-BLK-RL


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12,7 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PARKER 837PU-PLUS HYBRID PUSH- 837PU-8-BLK-RL
Il tubo Push-Lok a bassa pressione 837BM di Parker è stato progettato con una combinazione di elevata flessibilità, alta resistenza all'abrasione e assenza di sostanze che disturbano la bagnatura. Queste caratteristiche rendono il tubo Push-Lok 837BM ideale per le applicazioni a bassa pressione nell'industria automobilistica. La gamma di tubi Push-Lok Parker per basse pressioni è completata da una selezione completa di raccordi Push-Lok compatibili in acciaio e acciaio inox.
Applicazioni: Applicazioni ad alta richiesta (per sistemi di catene energetiche), sistemi a fascio tubiero
Marchio: Parker
Colore: Nero
Fitting compatibili: Serie 82
Materiale di copertura: Poliuretano ad alte prestazioni
Fattore di progettazione: 4:1
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Identità del tubo (dimensione): -8
Materiale tubo interno tubo: Gomma sintetica
Materiale di rinforzo del tubo: Treccia di fibra ad alta resistenza
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Diametro interno: 1/2, 12,7
Materiali di costruzione: Gomma
Pressione massima di esercizio: 16, 1,6, 235
Temperatura massima di esercizio: 100 °C (acqua 85 °C / aria 70 °C), 212 °F (acqua 185 °F / aria 158 °F)
Media: Aria (aria industriale generale, aria secca), refrigeranti (emulsione acqua-olio, acqua-glicole), lubrificanti, acqua
Raggio di curvatura minimo: 2,756, 70
Temperatura di esercizio minima: -40
Diametro esterno: 0,768, 19,5
Stile del prodotto: Push-Lok ibrido
Tipo di prodotto: Tubi Push-Lok e Push-on
Dimensioni: -8
Specifiche Met: Specifiche Parker
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 0.95, 28.05, 712.56
Peso: 0.17, 0.26
Marchio: Parker
Colore: Nero
Fitting compatibili: Serie 82
Materiale di copertura: Poliuretano ad alte prestazioni
Fattore di progettazione: 4:1
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Identità del tubo (dimensione): -8
Materiale tubo interno tubo: Gomma sintetica
Materiale di rinforzo del tubo: Treccia di fibra ad alta resistenza
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Diametro interno: 1/2, 12,7
Materiali di costruzione: Gomma
Pressione massima di esercizio: 16, 1,6, 235
Temperatura massima di esercizio: 100 °C (acqua 85 °C / aria 70 °C), 212 °F (acqua 185 °F / aria 158 °F)
Media: Aria (aria industriale generale, aria secca), refrigeranti (emulsione acqua-olio, acqua-glicole), lubrificanti, acqua
Raggio di curvatura minimo: 2,756, 70
Temperatura di esercizio minima: -40
Diametro esterno: 0,768, 19,5
Stile del prodotto: Push-Lok ibrido
Tipo di prodotto: Tubi Push-Lok e Push-on
Dimensioni: -8
Specifiche Met: Specifiche Parker
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 0.95, 28.05, 712.56
Peso: 0.17, 0.26
Punti di forza
Il sistema di tubi e raccordi abbinati garantisce una combinazione approvata e sicura e la massima qualità e
sicurezza,e la più lunga durata del prodotto finale per gli utenti finali
Il rivestimento del tubo è in gomma sintetica ad alte prestazioni in diversi colori e quindi il tubo è adatto per
applicazioni che richiedono un'elevata flessibilità combinata con un'alta resistenza all'abrasione
Privo di sostanze che disturbano la bagnatura e quindi ideale per l'applicazione nell'industria automobilistica
I diversi colori del rivestimento rendono il tubo adatto per assemblaggi multilinea che trasportano diversi fluidi o per linee di mandata e ritorno
codificate per colore.
La gamma di tubi Push-Lok Parker Low Pressure è completata da una selezione completa di raccordi Push-Lok
compatibili, in acciaio e acciaio inox.
sicurezza,e la più lunga durata del prodotto finale per gli utenti finali
Il rivestimento del tubo è in gomma sintetica ad alte prestazioni in diversi colori e quindi il tubo è adatto per
applicazioni che richiedono un'elevata flessibilità combinata con un'alta resistenza all'abrasione
Privo di sostanze che disturbano la bagnatura e quindi ideale per l'applicazione nell'industria automobilistica
I diversi colori del rivestimento rendono il tubo adatto per assemblaggi multilinea che trasportano diversi fluidi o per linee di mandata e ritorno
codificate per colore.
La gamma di tubi Push-Lok Parker Low Pressure è completata da una selezione completa di raccordi Push-Lok
compatibili, in acciaio e acciaio inox.
Applicazioni
Industriale;Automobilistico;Industria automobilistica;Applicazioni per acqua e aria nel settore automobilistico;Tutti i mercati: per una varietà di applicazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12,7 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Materiale | gomma |
| Codice doganale | 40093100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,91 IVA esclusa
/ Metro
€ 52,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione