HOSE 797TC-10 797TC-10
Parker Hannifin Tubo a spirale compatto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:797TC-10
Rubix:999200100087321
Produttore:797TC-10


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15,9 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 420 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : HOSE 797TC-10 797TC-10
Il tubo 797 di Parker, all'interno della linea di prodotti GlobalCore, è stato progettato per offrire coerenza e affidabilità con una pressione di esercizio costante di 6.000 PSI in tutte le dimensioni. Il tubo 797 è realizzato con la tecnologia Compact Spiral, che lo rende leggero, resistente e facilmente piegabile, facilitando e velocizzando l'installazione. Il tubo 797 è progettato, costruito e testato secondo le specifiche di prestazione ISO 18752. Le dimensioni vanno da ¼" a 2" di diametro, con diverse opzioni di copertura disponibili per i vari mercati.
Punti di forza
Opzioni di copertura standard, Tough Cover o SuperTough per prevenire l'abrasione
Raggio di curvatura dimezzato rispetto a quello SAE per facilitare l'installazione e ridurre la forza di flessione
Diametro esterno più piccolo del 30% rispetto al tubo a spirale SAE standard
Pressione di esercizio costante di 6.000 PSI in tutte le misure
Peso del tubo inferiore a quello della spirale SAE
Impulso/vita raddoppiato per una vita utile più lunga del tubo
Impulso Flex testato per fornire un tubo superiore sia in termini di prestazioni che di durata.
Raggio di curvatura dimezzato rispetto a quello SAE per facilitare l'installazione e ridurre la forza di flessione
Diametro esterno più piccolo del 30% rispetto al tubo a spirale SAE standard
Pressione di esercizio costante di 6.000 PSI in tutte le misure
Peso del tubo inferiore a quello della spirale SAE
Impulso/vita raddoppiato per una vita utile più lunga del tubo
Impulso Flex testato per fornire un tubo superiore sia in termini di prestazioni che di durata.
Applicazioni
Militare;Edilizia;Forestale;Servizio in campo petrolifero;Industriale;Minerario;Fluidi idraulici a base di petrolio e oli lubrificanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15,9 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 420 bar |
| Materiale | gomma sintetica (tubo, coperchio, coperchio tc); filo d'acciaio ad alta resistenza a quattro o sei spirali (rinforzo) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,06 IVA esclusa
/ Metro
€ 113,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione