HOSE 797TC-12 797TC-12
Parker Hannifin Tubo idraulico a pressione di esercizio costante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:797TC-12
Rubix:999200100087322
Produttore:797TC-12


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 19,1 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 420 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : HOSE 797TC-12 797TC-12
Parte della linea GlobalCore di tubi idraulici robusti ma leggeri, il tubo 797 di Parker è un tubo a pressione di esercizio costante di 6000 PSI facile da piegare e da installare.
Punti di forza
Opzioni di copertura standard, ToughCover o SuperTough per prevenire l'abrasione
Raggio di curvatura dimezzato rispetto a quello SAE per facilitare l'installazione e ridurre la forza di flessione
Diametro esterno più piccolo del 30% rispetto a un tubo a spirale SAE standard
Pressione di esercizio costante di 6.000 PSI in tutte le misure
Peso del tubo inferiore a quello della spirale SAE
Impulso/vita raddoppiati per una vita utile più lunga del tubo
Impulso Flex testato per fornire un tubo superiore sia in termini di prestazioni che di durata.
Raggio di curvatura dimezzato rispetto a quello SAE per facilitare l'installazione e ridurre la forza di flessione
Diametro esterno più piccolo del 30% rispetto a un tubo a spirale SAE standard
Pressione di esercizio costante di 6.000 PSI in tutte le misure
Peso del tubo inferiore a quello della spirale SAE
Impulso/vita raddoppiati per una vita utile più lunga del tubo
Impulso Flex testato per fornire un tubo superiore sia in termini di prestazioni che di durata.
Applicazioni
Fluidi idraulici a base di petrolio; oli lubrificanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 19,1 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 420 bar |
| Materiale | gomma sintetica (materiale del coperchio);acciaio (materiale di rinforzo del tubo);gomma sintetica proprietaria (materiale del tubo interno del tubo) |
| Pressione di non scoppio | 1680 bar |
| Grandezza | 3/4 (-12) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 126,42 IVA esclusa
/ Metro
€ 154,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione