2SN 16 DIN 20022 HH58116000 301SN-10
Hannifin Tubo a media pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:301SN-10
Rubix:999200100086176
Produttore:301SN-10


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15,9 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 250 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2SN 16 DIN 20022 HH58116000 301SN-10
Il tubo flessibile No-Skive per media pressione 301SN di Parker, conforme alla norma EN 853 2SN - ISO 1436 Tipo 2, con struttura del tubo flessibile a copertura sottile No-Skive, è la gamma di tubi ideali per applicazioni idrauliche generali a media pressione. Questo tubo offre una compatibilità estesa con i fluidi ed è stato sviluppato per tutte le applicazioni idrauliche generali a media pressione.
Applicazione: Idraulica a media pressione
Marchio: Parker
Fitting compatibile: Serie 48
Materiale di copertura: Gomma sintetica
Fattore di progettazione: 4:1
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Tipo di copertura del tubo: Standard
Identità del tubo (dimensione): -10
Materiale tubo interno tubo: Gomma nitrile butadiene (NBR)
Materiale di rinforzo del tubo: 2 trecce di filo ad alta resistenza
Industria: Macchine industriali, macchine fuoristrada
Diametro interno: 5/8, 15,9
Materiali di costruzione: Gomma
Pressione massima di esercizio: 3600, 25, 250
Temperatura massima di esercizio: 100 °C (acqua 85 °C / aria 70 °C), 212 °F (acqua 185 °F / aria 158 °F)
Media: Aria, Refrigeranti (glicole, Refrigeranti (glicole), Carburanti - Verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo., Lubrificanti (oli), Fluidi idraulici petroliferi, Acqua
Raggio di curvatura minimo: 200, 7,874
Temperatura di esercizio minima: -40
Diametro esterno: 1, 25,4
Stile del prodotto: No-Skive 2TE
Tipo di prodotto: Tubo idraulico
Specifiche Met: EN 853, tipo 2SN, ISO 1436, tipo 2, SAE 100R2, tipo AT
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Peso: 0,52, 0,77
Marchio: Parker
Fitting compatibile: Serie 48
Materiale di copertura: Gomma sintetica
Fattore di progettazione: 4:1
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Tipo di copertura del tubo: Standard
Identità del tubo (dimensione): -10
Materiale tubo interno tubo: Gomma nitrile butadiene (NBR)
Materiale di rinforzo del tubo: 2 trecce di filo ad alta resistenza
Industria: Macchine industriali, macchine fuoristrada
Diametro interno: 5/8, 15,9
Materiali di costruzione: Gomma
Pressione massima di esercizio: 3600, 25, 250
Temperatura massima di esercizio: 100 °C (acqua 85 °C / aria 70 °C), 212 °F (acqua 185 °F / aria 158 °F)
Media: Aria, Refrigeranti (glicole, Refrigeranti (glicole), Carburanti - Verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo., Lubrificanti (oli), Fluidi idraulici petroliferi, Acqua
Raggio di curvatura minimo: 200, 7,874
Temperatura di esercizio minima: -40
Diametro esterno: 1, 25,4
Stile del prodotto: No-Skive 2TE
Tipo di prodotto: Tubo idraulico
Specifiche Met: EN 853, tipo 2SN, ISO 1436, tipo 2, SAE 100R2, tipo AT
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Peso: 0,52, 0,77
Punti di forza
Il sistema di tubi e raccordi abbinati garantisce una combinazione approvata e sicura e la massima qualità e sicurezza,
combinata con la massima durata del prodotto finale per gli utenti finali
Le mescole di alta qualità consentono la costruzione di tubi con copertura sottile
Il tubo interno in nitrile offre una maggiore compatibilità con i fluidi
La tecnologia completa dei raccordi No-Skive su tutta la gamma di tubi per media pressione garantisce un assemblaggio più semplice, rapido e
sicuro dei tubi
La gamma di tubi Parker per media pressione è completata da una selezione completa di raccordi No-Skive compatibili in acciaio
e acciaio inox.
combinata con la massima durata del prodotto finale per gli utenti finali
Le mescole di alta qualità consentono la costruzione di tubi con copertura sottile
Il tubo interno in nitrile offre una maggiore compatibilità con i fluidi
La tecnologia completa dei raccordi No-Skive su tutta la gamma di tubi per media pressione garantisce un assemblaggio più semplice, rapido e
sicuro dei tubi
La gamma di tubi Parker per media pressione è completata da una selezione completa di raccordi No-Skive compatibili in acciaio
e acciaio inox.
Applicazioni
Macchine edili;Stampaggio a iniezione;Silvicoltura e agricoltura;Movimentazione dei materiali;Pasta di legno e carta;Applicazioni idrauliche generali a media pressione
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15,9 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 250 bar |
| Materiale | gomma |
| Codice doganale | 40092100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,49 IVA esclusa
/ Metro
€ 61,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione