Riferimenti
Parker:528N-6
Rubix:999200100111721
Produttore:528N-6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 276 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PARFLEX 528N-6 DN10 528N-6
Il tubo idraulico termoplastico 520N/528N di Parker offre le prestazioni ottimali di un tubo 100R8, ma con un peso inferiore e un diametro esterno più piccolo rispetto a un tubo 100R2. Sostituisce il tubo in gomma 100R2 quando sono richieste maggiore flessibilità, compatibilità con i fluidi e durata della copertura. Questo tubo idraulico flessibile è disponibile in versione singola, bifilare e multilinea e presenta un raggio di curvatura inferiore rispetto al tubo 3TR8/3800. Grazie a caratteristiche superiori, come il peso ridotto e le migliori capacità di flessione, il tubo Parflex 520N/528N per alte pressioni combina una serie di vantaggi per soddisfare i requisiti applicativi delle apparecchiature idrauliche, dei circuiti pneumatici e delle applicazioni di movimentazione dei fluidi.
Applicazioni: Manipolazione di fluidi, idraulica, produzione, industria, attrezzature agricole, silvicoltura, attrezzature edili, lavorazione di alimenti e bevande, non conduttivo, pneumatico
Fitting compatibili: Serie 56
Materiale del coperchio: Poliuretano
Fattore di progettazione: 4:1
Divisione: Divisione Parflex
Identità del tubo (pollici): 3/8
Materiale tubo interno tubo: Poliammide (PA)
Materiale di rinforzo del tubo: Fibra aramidica
Tipo di tubo: Non conduttivo
Diametro interno: 3/8, 10
Pressione massima di esercizio: 4000, 27,6, 276
Temperatura massima di esercizio: 212, 100
Medi: Aria, lubrificanti, fluidi idraulici petroliferi, acqua, gas di saldatura (azoto)
Raggio minimo di curvatura: 2-1/2, 64
Temperatura minima di esercizio: -40
Diametro esterno: 0,650, 16,5
Stile del prodotto: Non conduttivo
Dimensioni: -6
Specifiche Met: DNV GL, SAE 100R8, SAE J517 (per perdite inferiori a 50 microampere sotto 75000 volt per ft.)
Peso: 0,08, 0,13
Fitting compatibili: Serie 56
Materiale del coperchio: Poliuretano
Fattore di progettazione: 4:1
Divisione: Divisione Parflex
Identità del tubo (pollici): 3/8
Materiale tubo interno tubo: Poliammide (PA)
Materiale di rinforzo del tubo: Fibra aramidica
Tipo di tubo: Non conduttivo
Diametro interno: 3/8, 10
Pressione massima di esercizio: 4000, 27,6, 276
Temperatura massima di esercizio: 212, 100
Medi: Aria, lubrificanti, fluidi idraulici petroliferi, acqua, gas di saldatura (azoto)
Raggio minimo di curvatura: 2-1/2, 64
Temperatura minima di esercizio: -40
Diametro esterno: 0,650, 16,5
Stile del prodotto: Non conduttivo
Dimensioni: -6
Specifiche Met: DNV GL, SAE 100R8, SAE J517 (per perdite inferiori a 50 microampere sotto 75000 volt per ft.)
Peso: 0,08, 0,13
Punti di forza
-Più leggero e con un diametro inferiore rispetto al 100R2 per facilitare il montaggio
Tubo flessibile incollato
Risposta rapida
Pressione di esercizio fino a 5.000 psi
Tubo flessibile incollato
Risposta rapida
Pressione di esercizio fino a 5.000 psi
Applicazioni
Macchine utensili;Industriali;Pneumatici industriali;Edilizia;Apparecchiature mobili;Circuiti e sistemi idraulici e pneumatici;Ideale in applicazioni ad acqua calda;Gas azoto;Apparecchiature per la movimentazione dei materiali Macchine utensili;Apparecchiature per l'edilizia
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 276 bar |
| Materiale | nylon (tubo); fibra aramidica (rinforzo); poliuretano (copertura) |
| Codice doganale | 39173100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,89 IVA esclusa
/ Metro
€ 60,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione