PARKER NO-SKIVE 492-8 1SC DN12 492-8
Parker Hannifin Tubo a media pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:492-8
Rubix:999200100087089
Produttore:492-8


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12,7 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 190 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PARKER NO-SKIVE 492-8 1SC DN12 492-8
La gamma di tubi compatti Elite No-Skive per media pressione 492, 492TC, 492ST di Parker, conforme alla norma EN 857 1SC - ISO 11237 Tipo 1SC, offre una soluzione eccellente per i requisiti più esigenti del mercato e supera le specifiche ISO ed EN. Materiali e tecnologie di produzione avanzati sono applicati per rispondere alle principali priorità del mercato in materia di applicazione dei tubi compatti, come la facilità di instradamento, la resistenza all'abrasione, il raggio di curvatura, l'influenza dei media e dell'ambiente. Questi tubi flessibili per media pressione sono disponibili con copertura standard, copertura resistente (TC) e copertura super resistente (ST). La copertura tenace offre una resistenza all'abrasione 80 volte superiore e quella super tenace addirittura 450 volte superiore rispetto ai tubi con copertura in gomma standard. La gamma di tubi per media pressione è completata da una selezione completa di raccordi No-Skive compatibili in acciaio e acciaio inox.
Applicazioni: Idraulica a media pressione (tutti i mercati)
Marchio: Parker
Fitting compatibili: Serie 46
Materiale della copertura: Gomma sintetica
Fattore di progettazione: 4:1
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Tipo di copertura del tubo: Standard
Identità del tubo (dimensioni): -8
Materiale tubo interno tubo: Gomma nitrile butadiene (NBR)
Materiale di rinforzo del tubo: 1 treccia di filo d'acciaio ad alta resistenza
Industria: Industria generale, macchine fuoristrada
Diametro interno: 1/2, 12,7
Materiali di costruzione: Gomma
Pressione massima di esercizio: 2755, 19, 190
Temperatura massima di esercizio: 100 °C (acqua 85 °C / aria 70 °C), 212 °F (acqua 185 °F / aria 158 °F)
Media: Aria (aria industriale generale), refrigeranti (glicole), carburanti - verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo, lubrificanti (oli), fluidi idraulici a base di petrolio e acqua-glicole, acqua
Raggio di curvatura minimo: 130, 5,118
Temperatura di esercizio minima: -40
Diametro esterno: 0,744, 18,9
Stile del prodotto: Elite No-Skive Compact
Tipo di prodotto: Tubo idraulico
Specifiche Met: EN 857, Tipo 1SC, ISO 11237, Tipo 1SC
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Peso: 0,33, 0,22
Marchio: Parker
Fitting compatibili: Serie 46
Materiale della copertura: Gomma sintetica
Fattore di progettazione: 4:1
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Tipo di copertura del tubo: Standard
Identità del tubo (dimensioni): -8
Materiale tubo interno tubo: Gomma nitrile butadiene (NBR)
Materiale di rinforzo del tubo: 1 treccia di filo d'acciaio ad alta resistenza
Industria: Industria generale, macchine fuoristrada
Diametro interno: 1/2, 12,7
Materiali di costruzione: Gomma
Pressione massima di esercizio: 2755, 19, 190
Temperatura massima di esercizio: 100 °C (acqua 85 °C / aria 70 °C), 212 °F (acqua 185 °F / aria 158 °F)
Media: Aria (aria industriale generale), refrigeranti (glicole), carburanti - verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo, lubrificanti (oli), fluidi idraulici a base di petrolio e acqua-glicole, acqua
Raggio di curvatura minimo: 130, 5,118
Temperatura di esercizio minima: -40
Diametro esterno: 0,744, 18,9
Stile del prodotto: Elite No-Skive Compact
Tipo di prodotto: Tubo idraulico
Specifiche Met: EN 857, Tipo 1SC, ISO 11237, Tipo 1SC
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Peso: 0,33, 0,22
Punti di forza
Il sistema di tubi e raccordi abbinati garantisce una combinazione approvata e sicura e la massima qualità e sicurezza
combinata con la più lunga durata del prodotto finale per gli utenti finali
Mescole di alta qualità consentono coperture sottili, minor peso, lunga durata
Elevata flessibilità per una più facile installazione e una maggiore durata
Coperture per tubi flessibili ad alta resistenza all'abrasione, superiori ai requisiti ISO 6945,
Raggi di curvatura ridotti e peso ridotto per applicazioni in cui spazio e peso sono fattori determinanti
Mescole di copertura altamente resistenti all'ozono che aumentano la resistenza agli agenti atmosferici e all'invecchiamento
Tecnologia completa di raccordi No-Skive per l'intera gamma di tubi a media pressione, per un assemblaggio del tubo più semplice, rapido e sicuro
combinata con la più lunga durata del prodotto finale per gli utenti finali
Mescole di alta qualità consentono coperture sottili, minor peso, lunga durata
Elevata flessibilità per una più facile installazione e una maggiore durata
Coperture per tubi flessibili ad alta resistenza all'abrasione, superiori ai requisiti ISO 6945,
Raggi di curvatura ridotti e peso ridotto per applicazioni in cui spazio e peso sono fattori determinanti
Mescole di copertura altamente resistenti all'ozono che aumentano la resistenza agli agenti atmosferici e all'invecchiamento
Tecnologia completa di raccordi No-Skive per l'intera gamma di tubi a media pressione, per un assemblaggio del tubo più semplice, rapido e sicuro
Applicazioni
Macchine per l'edilizia;Stampaggio a iniezione;Silvicoltura e agricoltura;Movimentazione dei materiali;Pasta e carta;Tutte le applicazioni mobili e industriali a media pressione;Macchine per l'edilizia;Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura;Macchine per la movimentazione dei materiali;Automotive/macchine utensili;Macchine per lo stampaggio a iniezione e per la pasta e la carta
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12,7 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 190 bar |
| Materiale | gomma |
| Codice doganale | 40092100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,72 IVA esclusa
/ Metro
€ 38,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione