2SN 12 DIN 20022 HH58113000 301SN-8
Parker Hannifin Tubo flessibile no-skive a media pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:301SN-8
Rubix:999200100086188
Produttore:301SN-8


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12,7 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 17 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2SN 12 DIN 20022 HH58113000 301SN-8
Il tubo flessibile No-Skive per media pressione 301SN di Parker, conforme alla norma EN 853 2SN - ISO 1436 Tipo 2, con struttura del tubo flessibile a copertura sottile No-Skive, è la gamma di tubi ideali per applicazioni idrauliche generali a media pressione. Questo tubo offre una compatibilità estesa con i fluidi ed è stato sviluppato per tutte le applicazioni idrauliche generali a media pressione.
Applicazione: Idraulica a media pressione
Marchio: Parker
Fitting compatibile: Serie 48
Materiale di copertura: Gomma sintetica
Fattore di progettazione: 4:1
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Tipo di copertura del tubo: Standard
Identità del tubo (dimensione): -8
Materiale tubo interno tubo: Gomma nitrile butadiene (NBR)
Materiale di rinforzo del tubo: 2 trecce di filo ad alta resistenza
Industria: Macchine industriali, macchine fuoristrada
Diametro interno: 1/2, 12,7
Materiali di costruzione: Gomma
Pressione massima di esercizio: 4000, 27,5, 275
Temperatura massima di esercizio: 100 °C (acqua 85 °C / aria 70 °C), 212 °F (acqua 185 °F / aria 158 °F)
Media: Aria, Refrigeranti (glicole, Refrigeranti (glicole), Carburanti - Verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo., Lubrificanti (oli), Fluidi idraulici di petrolio, Acqua
Raggio di curvatura minimo: 180, 7,087
Temperatura di esercizio minima: -40
Diametro esterno: 0,874, 22,2
Stile del prodotto: No-Skive 2TE
Tipo di prodotto: Tubo idraulico
Specifiche Met: EN 853, tipo 2SN, ISO 1436, tipo 2, SAE 100R2, tipo AT
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Peso: 0,67, 0,45
Marchio: Parker
Fitting compatibile: Serie 48
Materiale di copertura: Gomma sintetica
Fattore di progettazione: 4:1
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Tipo di copertura del tubo: Standard
Identità del tubo (dimensione): -8
Materiale tubo interno tubo: Gomma nitrile butadiene (NBR)
Materiale di rinforzo del tubo: 2 trecce di filo ad alta resistenza
Industria: Macchine industriali, macchine fuoristrada
Diametro interno: 1/2, 12,7
Materiali di costruzione: Gomma
Pressione massima di esercizio: 4000, 27,5, 275
Temperatura massima di esercizio: 100 °C (acqua 85 °C / aria 70 °C), 212 °F (acqua 185 °F / aria 158 °F)
Media: Aria, Refrigeranti (glicole, Refrigeranti (glicole), Carburanti - Verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo., Lubrificanti (oli), Fluidi idraulici di petrolio, Acqua
Raggio di curvatura minimo: 180, 7,087
Temperatura di esercizio minima: -40
Diametro esterno: 0,874, 22,2
Stile del prodotto: No-Skive 2TE
Tipo di prodotto: Tubo idraulico
Specifiche Met: EN 853, tipo 2SN, ISO 1436, tipo 2, SAE 100R2, tipo AT
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Peso: 0,67, 0,45
Punti di forza
Il sistema di tubi e raccordi abbinati garantisce una combinazione approvata e sicura e la massima qualità e sicurezza, insieme alla più lunga durata del prodotto finale per gli utenti finali
Mescole di alta qualità consentono la costruzione di tubi a copertura sottile
La camera d'aria in nitrile offre una maggiore compatibilità con i fluidi
La tecnologia completa dei raccordi No-Skive su tutta la gamma di tubi per media pressione garantisce un assemblaggio più semplice, rapido e sicuro del tubo
La gamma di tubi Parker per media pressione è completata da una selezione completa di raccordi No-Skive compatibili in acciaio e acciaio inossidabile
Mescole di alta qualità consentono la costruzione di tubi a copertura sottile
La camera d'aria in nitrile offre una maggiore compatibilità con i fluidi
La tecnologia completa dei raccordi No-Skive su tutta la gamma di tubi per media pressione garantisce un assemblaggio più semplice, rapido e sicuro del tubo
La gamma di tubi Parker per media pressione è completata da una selezione completa di raccordi No-Skive compatibili in acciaio e acciaio inossidabile
Applicazioni
Applicazioni idrauliche generali a media pressione
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12,7 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 17 bar |
| Materiale | gomma sintetica (copertura) |
| Codice doganale | 40092100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,89 IVA esclusa
/ Metro
€ 46,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione