Riferimenti
Parker:421SN-4
Rubix:999200100086823
Produttore:421SN-4


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6,4 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 225 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1SN 6 DIN 20022 421SN-4
Al passo con le crescenti esigenze del mercato, i tubi 421SN e 301SN sono stati aggiornati con camere d'aria in nitrile per una maggiore compatibilità con i fluidi e coperture migliorate resistenti all'ozono e all'abrasione. Sebbene i tubi 1SN e 2SN siano spesso i tubi tipicamente specificati per le applicazioni idrauliche standard, i 421SN e 301SN offrono molto di più delle prestazioni standard. La combinazione delle caratteristiche tecniche dei tubi con i raccordi Parkrimp serie 48 compatibili offre un assemblaggio sicuro e affidabile che aumenta la durata e riduce i costi.
Applicazione: Idraulica a media pressione
Marchio: Parker
Fitting compatibile: Serie 48
Materiale di copertura: Gomma sintetica
Fattore di progettazione: 4:1
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Tipo di copertura del tubo: Standard
Identità del tubo: -4
Materiale tubo interno tubo: Gomma nitrile butadiene (NBR)
Materiale di rinforzo del tubo: 1 treccia di filo d'acciaio ad alta resistenza
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, macchine fuoristrada, trasporti
Diametro interno: 1/4, 6,4
Materiali di costruzione: Gomma
Pressione massima di esercizio: 22,5, 3250, 225
Temperatura massima di esercizio: 100 °C (acqua 85 °C / aria 70 °C), 212 °F (acqua 185 °F / aria 158 °F)
Media: Aria (aria industriale generale), refrigeranti (glicole), carburanti - verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo, lubrificanti (oli), fluidi idraulici a base di petrolio e acqua-glicole, acqua
Raggio di curvatura minimo: 100, 3,937
Temperatura di esercizio minima: -40
Diametro esterno: 0,527, 13,4
Stile di prodotto: No-Skive 2TE
Tipo di prodotto: Tubo idraulico, tubo speciale
Specifiche Met: EN 853, tipo 1SN, ISO 1436, tipo 1, SAE 100R1, tipo AT
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Peso: 0,24, 0,16
Marchio: Parker
Fitting compatibile: Serie 48
Materiale di copertura: Gomma sintetica
Fattore di progettazione: 4:1
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Tipo di copertura del tubo: Standard
Identità del tubo: -4
Materiale tubo interno tubo: Gomma nitrile butadiene (NBR)
Materiale di rinforzo del tubo: 1 treccia di filo d'acciaio ad alta resistenza
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, macchine fuoristrada, trasporti
Diametro interno: 1/4, 6,4
Materiali di costruzione: Gomma
Pressione massima di esercizio: 22,5, 3250, 225
Temperatura massima di esercizio: 100 °C (acqua 85 °C / aria 70 °C), 212 °F (acqua 185 °F / aria 158 °F)
Media: Aria (aria industriale generale), refrigeranti (glicole), carburanti - verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo, lubrificanti (oli), fluidi idraulici a base di petrolio e acqua-glicole, acqua
Raggio di curvatura minimo: 100, 3,937
Temperatura di esercizio minima: -40
Diametro esterno: 0,527, 13,4
Stile di prodotto: No-Skive 2TE
Tipo di prodotto: Tubo idraulico, tubo speciale
Specifiche Met: EN 853, tipo 1SN, ISO 1436, tipo 1, SAE 100R1, tipo AT
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Peso: 0,24, 0,16
Punti di forza
-Tubo interno in nitrile per una maggiore compatibilità con i fluidi e resistenza al bio-olio
Supera le specifiche EN853 1SN/2SN
Il design No-Skive elimina la necessità di rimuovere il coperchio prima di collegare un raccordo e crimpare
Raccordi Parkrimp serie 48 compatibili No-Skive - sicuri e affidabili
Supera le specifiche EN853 1SN/2SN
Il design No-Skive elimina la necessità di rimuovere il coperchio prima di collegare un raccordo e crimpare
Raccordi Parkrimp serie 48 compatibili No-Skive - sicuri e affidabili
Applicazioni
Fluidi idraulici a base di petrolio; acqua-glicole; fluidi idraulici in emulsione acqua-olio; grassi; lubrificanti; oli grezzi e combustibili; aria; acqua.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6,4 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 225 bar |
| Materiale | gomma nitrilica (tubo); gomma sintetica (copertura) |
| Pressione di non scoppio | 900 bar |
| Grandezza | -4 (1/4 in / 6,3 mm) |
| Codice doganale | 40092100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,46 IVA esclusa
/ Metro
€ 28,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione