PH 301SN NO-SKIVE 2SN DN32 301SN-20
Parker Hannifin Tubo flessibile
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:301SN-20
Rubix:999200100086179
Produttore:301SN-20


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 31,8 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 125 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PH 301SN NO-SKIVE 2SN DN32 301SN-20
Al passo con le crescenti esigenze del mercato, i tubi 421SN e 301SN sono stati aggiornati con camere d'aria in nitrile per una maggiore compatibilità con i fluidi e coperture migliorate resistenti all'ozono e all'abrasione. Sebbene i tubi 1SN e 2SN siano spesso i tubi tipicamente specificati per le applicazioni idrauliche standard, i 421SN e 301SN offrono molto di più delle prestazioni standard. La combinazione delle caratteristiche tecniche dei tubi con i raccordi Parkrimp serie 48 compatibili offre un assemblaggio sicuro e affidabile che aumenta la durata e riduce i costi.
Applicazione: Idraulica a media pressione
Marchio: Parker
Fitting compatibile: Serie 48
Materiale di copertura: Gomma sintetica
Fattore di progettazione: 4:1
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Tipo di copertura del tubo: Standard
Identità del tubo (dimensione): -20
Materiale tubo interno tubo: Gomma nitrile butadiene (NBR)
Materiale di rinforzo del tubo: 2 trecce di filo ad alta resistenza
Industria: Macchine industriali, macchine fuoristrada
Diametro interno: 1-1/4, 31,8
Materiali di costruzione: Gomma
Pressione massima di esercizio: 1800, 12,5, 125
Temperatura massima di esercizio: 100 °C (acqua 85 °C / aria 70 °C), 212 °F (acqua 185 °F / aria 158 °F)
Media: Aria, Refrigeranti (Glicole, Refrigeranti (Glicole), Carburanti - Verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo., Lubrificanti (Oli), Fluidi idraulici di petrolio, Acqua
Raggio di curvatura minimo: 420, 16,535
Temperatura minima di esercizio: -40
Diametro esterno: 1,870, 47,5
Stile di prodotto: No-Skive 2TE
Tipo di prodotto: Tubo idraulico
Specifiche Met: EN 853, tipo 2SN, ISO 1436, tipo 2, SAE 100R2, tipo AT
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Peso: 1,73, 1,16
Marchio: Parker
Fitting compatibile: Serie 48
Materiale di copertura: Gomma sintetica
Fattore di progettazione: 4:1
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Tipo di copertura del tubo: Standard
Identità del tubo (dimensione): -20
Materiale tubo interno tubo: Gomma nitrile butadiene (NBR)
Materiale di rinforzo del tubo: 2 trecce di filo ad alta resistenza
Industria: Macchine industriali, macchine fuoristrada
Diametro interno: 1-1/4, 31,8
Materiali di costruzione: Gomma
Pressione massima di esercizio: 1800, 12,5, 125
Temperatura massima di esercizio: 100 °C (acqua 85 °C / aria 70 °C), 212 °F (acqua 185 °F / aria 158 °F)
Media: Aria, Refrigeranti (Glicole, Refrigeranti (Glicole), Carburanti - Verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo., Lubrificanti (Oli), Fluidi idraulici di petrolio, Acqua
Raggio di curvatura minimo: 420, 16,535
Temperatura minima di esercizio: -40
Diametro esterno: 1,870, 47,5
Stile di prodotto: No-Skive 2TE
Tipo di prodotto: Tubo idraulico
Specifiche Met: EN 853, tipo 2SN, ISO 1436, tipo 2, SAE 100R2, tipo AT
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Peso: 1,73, 1,16
Punti di forza
-Tubo interno in nitrile per una maggiore compatibilità con i fluidi e resistenza al bio-olio
Supera le specifiche EN853 1SN/2SN
Il design No-Skive elimina la necessità di rimuovere il coperchio prima di collegare un raccordo e crimpare
Raccordi Parkrimp serie 48 compatibili No-Skive - sicuri e affidabili
Supera le specifiche EN853 1SN/2SN
Il design No-Skive elimina la necessità di rimuovere il coperchio prima di collegare un raccordo e crimpare
Raccordi Parkrimp serie 48 compatibili No-Skive - sicuri e affidabili
Applicazioni
Fluidi idraulici a base di petrolio; acqua-glicole; fluidi idraulici in emulsione acqua-olio; grassi; lubrificanti; oli grezzi e combustibili; aria; acqua.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 31,8 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 125 bar |
| Materiale | gomma nitrilica (tubo); gomma sintetica (copertura) |
| Pressione di non scoppio | 500 bar |
| Grandezza | dn32 (-20) / 1 1/4 |
| Codice doganale | 40092100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 124,18 IVA esclusa
/ Metro
€ 151,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione