P421SN9292242424-1200-TUBO ASSEMBLATO L=1200+19248-24-24+19248-2424 421SN-6
Parker Hannifin Tubo flessibile No Skive
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:421SN-6
Rubix:999200100086825
Produttore:421SN-6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9,5 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 180 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : P421SN9292242424-1200-TUBO ASSEMBLATO L=1200+19248-24-24+19248-2424 421SN-6
Costruzione del tubo no-skive con copertura in gomma sintetica e tubo interno in nitrile (NBR) per una maggiore compatibilità con i fluidi. Per applicazioni idrauliche generali a media pressione
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9,5 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 180 bar |
| Materiale | gomma; gomma sintetica (copertura); gomma nitrile butadiene (tubo interno) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione