FEP TUBE 8MM X 25M 1025T08 00

Legris Tubo in fluoropolimero T025

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:1025T08 00
Rubix:160000001716557
Produttore:1025T08 00
EAN:0820099168982
FEP TUBE 8MM X 25M 1025T08 00

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Pressione massima di esercizio28 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FEP TUBE 8MM X 25M 1025T08 00


Offre un'eccellente resistenza agli agenti chimici e alle alte temperature.
Qualità alimentare, adatta all'industria alimentare.
Applicazioni: Processo alimentare, UV, campionamento di gas, prodotti chimici, cicli termici, laboratorio, strumentazione
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Lunghezza (m): 25
Pressione massima di esercizio: 28
Temperatura massima di esercizio: 150
Media: Fluidi industriali
Temperatura minima di esercizio: -40
Numero di tubi: 1
Specifiche Met: FDA 21 CFR 177.1550, UL 94 V-0 (resistenza al fuoco, industriale), REACH 1907/2006 (industriale), RG: 1935/2004, RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industriale), PED 97/23/CE (industriale)
I.d. del tubo (mm): 6
O.d. del tubo (mm): 8
Peso: 1,375

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1176 g
Peso imballaggio1375 g
Diametro interno6 mm
Pressione massima di esercizio28 bar
Materialeetilene propilene fluorurato (fep)
Pressione di non scoppio84 bar
Lunghezza25000 mm
Grandezza8 x 6 mm (od x id)
410 mm
Codice doganale39173200
669,74 IVA esclusa
/ Unità
817,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione