2SN 8 DIN 20022 HH58108000 301SN-5

Parker Hannifin Tubo flessibile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:301SN-5
Rubix:999200100086187
Produttore:301SN-5
2SN 8 DIN 20022 HH58108000 301SN-5

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7,9 mm
Pressione massima di esercizio350 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2SN 8 DIN 20022 HH58108000 301SN-5


Al passo con le crescenti esigenze del mercato, i tubi 421SN e 301SN sono stati aggiornati con camere d'aria in nitrile per una maggiore compatibilità con i fluidi e coperture migliorate resistenti all'ozono e all'abrasione. Sebbene i tubi 1SN e 2SN siano spesso i tubi tipicamente specificati per le applicazioni idrauliche standard, i 421SN e 301SN offrono molto di più delle prestazioni standard. La combinazione delle caratteristiche tecniche dei tubi con i raccordi Parkrimp serie 48 compatibili offre un assemblaggio sicuro e affidabile che aumenta la durata e riduce i costi.
Applicazioni: Idraulica a media pressione
Marchio: Parker
Fitting compatibile: Serie 48
Materiale della copertura: Gomma sintetica
Fattore di progettazione: 4:1
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Tipo di copertura del tubo: Standard
Identità del tubo: -5
Materiale tubo interno tubo: Gomma nitrile butadiene (NBR)
Materiale di rinforzo del tubo: 2 trecce di filo ad alta resistenza
Industria: Macchine industriali, macchine fuoristrada
Diametro interno: 5/16, 7,9
Materiali di costruzione: Gomma
Pressione massima di esercizio: 5075, 35, 350
Temperatura massima di esercizio: 100 °C (acqua 85 °C / aria 70 °C), 212 °F (acqua 185 °F / aria 158 °F)
Media: Aria, Refrigeranti (glicole, Refrigeranti (glicole), Carburanti - Verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo., Lubrificanti (oli), Fluidi idraulici di petrolio, Acqua
Raggio di curvatura minimo: 115, 4,527
Temperatura di esercizio minima: -40
Diametro esterno: 0,653, 16,6
Stile del prodotto: No-Skive 2TE
Tipo di prodotto: Tubo idraulico
Specifiche Met: EN 853, tipo 2SN, ISO 1436, tipo 2, SAE 100R2, tipo AT
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Peso: 0,42, 0,28

Punti di forza

-Tubo interno in nitrile per una maggiore compatibilità con i fluidi e resistenza al bio-olio
Supera le specifiche EN853 1SN/2SN
Il design No-Skive elimina la necessità di rimuovere il coperchio prima di collegare un raccordo e crimpare
Raccordi Parkrimp serie 48 compatibili No-Skive - sicuri e affidabili

Applicazioni

Fluidi idraulici a base di petrolio; acqua-glicole; fluidi idraulici in emulsione acqua-olio; grassi; lubrificanti; oli grezzi e combustibili; aria; acqua.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno7,9 mm
Pressione massima di esercizio350 bar
Materialegomma nitrilica (tubo); gomma sintetica (copertura)
Pressione di non scoppio1400 bar
Grandezza5/16 in (dn 8, -05)
Codice doganale40092100
30,95 IVA esclusa
/ Metro
37,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione