1SN 16 DIN 20022 HH58016000 421SN-10

Hannifin Tubo flessibile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Parker:421SN-10
Rubix:999200100086807
Produttore:421SN-10
1SN 16 DIN 20022 HH58016000 421SN-10
Riepilogo info tecniche
Diametro interno15,9 mm
Pressione massima di esercizio130 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 1SN 16 DIN 20022 HH58016000 421SN-10


Al passo con le crescenti esigenze del mercato, i tubi 421SN e 301SN sono stati aggiornati con camere d'aria in nitrile per una maggiore compatibilità con i fluidi e coperture migliorate resistenti all'ozono e all'abrasione. Sebbene i tubi 1SN e 2SN siano spesso i tubi tipicamente specificati per le applicazioni idrauliche standard, i 421SN e 301SN offrono molto di più delle prestazioni standard. La combinazione delle caratteristiche tecniche dei tubi con i raccordi Parkrimp serie 48 compatibili offre un assemblaggio sicuro e affidabile che aumenta la durata e riduce i costi.
Applicazioni: Idraulica a media pressione
Marchio: Parker
Fitting compatibile: Serie 48
Materiale della copertura: Gomma sintetica
Fattore di progettazione: 4:1
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Tipo di copertura del tubo: Standard
Identità del tubo (dimensione): -10
Materiale tubo interno tubo: Gomma nitrile butadiene (NBR)
Materiale di rinforzo del tubo: 1 treccia di filo d'acciaio ad alta resistenza
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, macchine fuoristrada, trasporti
Diametro interno: 5/8, 15,9
Materiali di costruzione: Gomma
Pressione massima di esercizio: 13, 1875, 130
Temperatura massima di esercizio: 100 °C (acqua 85 °C / aria 70 °C), 212 °F (acqua 185 °F / aria 158 °F)
Media: Aria (aria industriale generale), refrigeranti (glicole), carburanti - verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo, lubrificanti (oli), fluidi idraulici a base di petrolio e acqua-glicole, acqua
Raggio di curvatura minimo: 200, 7,874
Temperatura di esercizio minima: -40
Diametro esterno: 0,941, 23,9
Stile del prodotto: No-Skive 2TE
Tipo di prodotto: Tubo idraulico, tubo speciale
Specifiche Met: EN 853, tipo 1SN, ISO 1436, tipo 1, SAE 100R1, tipo AT
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Peso: 0,49, 0,33

Punti di forza

-Tubo interno in nitrile per una maggiore compatibilità con i fluidi e resistenza al bio-olio
Supera le specifiche EN853 1SN/2SN
Il design No-Skive elimina la necessità di rimuovere il coperchio prima di collegare un raccordo e crimpare
Raccordi Parkrimp serie 48 compatibili No-Skive - sicuri e affidabili

Applicazioni

Fluidi idraulici a base di petrolio; acqua-glicole; fluidi idraulici in emulsione acqua-olio; grassi; lubrificanti; oli grezzi e combustibili; aria; acqua.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15,9 mm
Pressione massima di esercizio130 bar
Materialegomma nitrilica (tubo); gomma sintetica (copertura)
Pressione di non scoppio520 bar
Grandezzadn16 / 5/8 (-10)
Codice doganale40092100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
39,23 IVA esclusa
/ Metro
47,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione