ANTI-STATIC TUBING BLACK 6MM X 1100U06A01
Legris Tubo in poliuretano antistatico UA10
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:1100U06A01
Rubix:160000001716959
Produttore:1100U06A01
EAN:0820099184289

Dettagli del prodotto : ANTI-STATIC TUBING BLACK 6MM X 1100U06A01
Offre una bassa resistenza superficiale ed è progettato per prevenire l'accumulo di cariche elettrostatiche.
Applicazioni: Pneumatica, elettronica, verniciatura a spruzzo, convertitori elettrici, imballaggi antistatici
Colore: NERO
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Lunghezza (m): 100
Pressione massima di esercizio: 10
Temperatura massima di esercizio: 70
Media: Aria (aria compressa), fluidi industriali
Temperatura minima di esercizio: -20
Numero di tubi: 1
Specifiche Met: ATEX 94/9/CE (*per aree ATEX si prega di consultarci), REACH 1907/2006/CE, RoHS 2002/95/CE, RoHS 2011/65/CE
I.d. tubo (mm): 4
O.d. del tubo (mm): 6
Materiale del tubo: PU - ANTISTATICO
Pressione di vuoto: 755
Peso: 2,574
Colore: NERO
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Lunghezza (m): 100
Pressione massima di esercizio: 10
Temperatura massima di esercizio: 70
Media: Aria (aria compressa), fluidi industriali
Temperatura minima di esercizio: -20
Numero di tubi: 1
Specifiche Met: ATEX 94/9/CE (*per aree ATEX si prega di consultarci), REACH 1907/2006/CE, RoHS 2002/95/CE, RoHS 2011/65/CE
I.d. tubo (mm): 4
O.d. del tubo (mm): 6
Materiale del tubo: PU - ANTISTATICO
Pressione di vuoto: 755
Peso: 2,574
Punti di forza
- Sicurezza
- Bassa resistività in tutto il materiale
- Adatto per aree ATEX*
- Superiore longevità
- Eccellente assorbimento delle vibrazioni
- Resistente ai raggi UV
- Senza silicone Ottimizzazione dei macchinari
- Raggio di curvatura minimo che consente il massimo risparmio di spazio
- Buona resistenza chimica
- Ampio intervallo di temperatura
- Caratteristiche chimiche stabili in tutto il tubo
- Bassa resistività in tutto il materiale
- Adatto per aree ATEX*
- Superiore longevità
- Eccellente assorbimento delle vibrazioni
- Resistente ai raggi UV
- Senza silicone Ottimizzazione dei macchinari
- Raggio di curvatura minimo che consente il massimo risparmio di spazio
- Buona resistenza chimica
- Ampio intervallo di temperatura
- Caratteristiche chimiche stabili in tutto il tubo
Applicazioni
- Imballaggio
- Produzione varia
- Elettronica di consumo
- Rivestimenti / inchiostri / vernici
- Conversione e stoccaggio di energia
- Trasporto di aria compressa e fluidi industriali
- Applicazioni con possibilità di scariche elettrostatiche
- Verniciatura a spruzzo
- Convertitori elettrici
- Adatto per applicazioni sotto vuoto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2574 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 2574 g |
| Diametro interno | 4 mm |
| Lunghezza | 100 m |
| Colore | nero |
| 220 mm | |
| Codice doganale | 39173200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 321,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 392,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione